Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PARA ABRAZADERA DE FUELLE

Código 90714 546 230 | Peso 0.26Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza para abrazadera de fuelle, diseñada para apretar abrazaderas de homocinéticas de forma segura y precisa.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 77.200,42
$ 30.250,00 Precio sin impuestos nacionales
61% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza para abrazadera de fuelle está construida en acero endurecido, templado y fosfatado, lo que le brinda una alta resistencia mecánica y protección contra la corrosión. Su mango recubierto en goma mejora el agarre y la comodidad durante el uso. Esta herramienta permite realizar el cierre correcto de abrazaderas en homocinéticas, y también puede utilizarse en abrazaderas de filtros de combustible, bombas de agua y mangueras del sistema de enfriamiento, ofreciendo versatilidad en tareas de mantenimiento automotriz.

Usos

Se utiliza principalmente para apretar abrazaderas en juntas homocinéticas, pero también es útil en trabajos de ajuste de abrazaderas en sistemas de combustible, refrigeración y otros componentes automotrices.

Características

Fabricada en acero endurecido, templado y fosfatado para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Cuenta con un mango recubierto en goma que proporciona un agarre firme y cómodo. Su diseño asegura el cierre correcto de las abrazaderas, y permite su uso en diversas aplicaciones automotrices.

Aplicaciones

Aplicable en vehículos para la instalación y ajuste de abrazaderas en filtros de combustible, bombas de agua, mangueras del sistema de enfriamiento y juntas homocinéticas.

Beneficios

Ofrece una excelente protección contra la corrosión, lo que prolonga su vida útil. El mango recubierto mejora el confort y la seguridad durante el uso. Su versatilidad la convierte en una herramienta indispensable para tareas de mantenimiento en distintos sistemas del vehículo.

Importante, a tener en cuenta

La ficha técnica no incluye advertencias específicas. Sería recomendable indicar si existen restricciones de uso, compatibilidad con tipos específicos de abrazaderas o condiciones de almacenamiento para asegurar un uso adecuado.

Datos técnicos

Longitud mm 262
Ancho mm 20
Apertura de mandíbula mm 24
Peso g 270

También te puede interesar

También te puede interesar