UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR INVIOLABLE TORX

Código 906138 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Destornillador Torx Inviolable con varilla cilíndrica cromada mate y punta Torx interna, diseñado para tornillos con pasador de seguridad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Punta Torx
20 25 27 30
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este destornillador Torx Inviolable está fabricado con una varilla cilíndrica de acero cromado mate que ofrece alta resistencia a la corrosión y al desgaste. Su punta es del tipo Torx Interna, especialmente diseñada para trabajar con tornillos que incluyen pasador de seguridad, lo que garantiza un ajuste firme y seguro. Incorpora tecnología Black Point, que mejora la dureza y precisión de la punta. El mango ergonómico permite un agarre cómodo y seguro durante el uso prolongado. Este modelo está orientado a tareas que requieren herramientas específicas para sistemas de fijación inviolables.

Usos

Se utiliza para apretar y aflojar tornillos Torx con pasador de seguridad, en tareas de mantenimiento, ensamblaje, reparación y ajuste donde se requiere control y precisión.

Características

Cuenta con varilla cilíndrica cromada mate, punta Torx Interna para tornillos con pasador de seguridad, tecnología Black Point para mayor dureza y precisión, y mango ergonómico que mejora la comodidad y el control durante el uso.

Aplicaciones

Ideal para trabajos mecánicos, electrónicos, de ensamblaje industrial, mantenimiento de equipos, sistemas de seguridad, componentes electrónicos y estructuras que utilizan tornillos inviolables.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión, ajuste preciso y seguro en tornillos inviolables, mayor dureza y precisión gracias a la tecnología Black Point y comodidad en el uso prolongado por su diseño ergonómico.

Importante, a tener en cuenta