UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR MINI PLANO

Código 906133 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Destornillador plano-mini con varilla cilíndrica, acabado cromado mate y diseño compacto para trabajos de precisión en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Punta
0,8 x 4
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El destornillador plano-mini está diseñado para tareas que requieren precisión y acceso en zonas de difícil alcance. Su varilla cilíndrica con acabado cromado mate ofrece resistencia al desgaste y a la corrosión. El diseño corto facilita la maniobrabilidad en espacios reducidos. La punta cumple con las normas DIN 5264-A e ISO 2380, y también con la norma DIN 5265, lo que garantiza calidad y compatibilidad con tornillos estándar. Además, incorpora tecnología Black Point, que mejora la resistencia y precisión de la punta. Es una herramienta certificada bajo Zebra Quality, lo que asegura altos estándares de fabricación.

Usos

Se utiliza para atornillar y desatornillar tornillos planos en tareas de precisión, especialmente en espacios reducidos o de difícil acceso. Es ideal para ajustes finos, ensamblajes delicados y trabajos técnicos.

Características

Cuenta con varilla cilíndrica, acabado cromado mate, diseño corto, punta certificada según DIN 5264-A e ISO 2380, cumplimiento de la norma DIN 5265 y tecnología Black Point. Está respaldado por la certificación Zebra Quality. Con una punta plana de 0.8x4mm (espesor x ancho), 25mm de largo de varilla, mango de 65mm de largo y 31mm de diámetro

Aplicaciones

Es apto para trabajos en talleres mecánicos, reparaciones electrónicas, ensamblaje de muebles, mantenimiento de dispositivos pequeños, relojería, y tareas de precisión en líneas de producción o mantenimiento industrial.

Beneficios

Ofrece alta precisión en trabajos delicados, excelente durabilidad gracias al cromado mate, y facilidad de uso en espacios reducidos. La punta Black Point mejora la resistencia al desgaste y la exactitud en el ajuste. La certificación Zebra garantiza calidad profesional.

Importante, a tener en cuenta