Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MINI ALICATE PRENSA TERM.Y PELACABLE

Código 90714 101 101 | Peso 0.16Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Alicate prensa terminal 4 en 1 Mini, ideal para trabajos eléctricos y electrónicos que requieren precisión y versatilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 235.549,49
$ 94.220,28 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este alicate multifunción compacto permite pelar, cortar, doblar, dar forma y prensar cables y terminales con facilidad. Su diseño práctico oculta el extremo de prensado mientras se pela, optimizando el uso. Fabricado con cuerpo de aluminio liviano y mango ergonómico de goma, ofrece comodidad y eficiencia en tareas prolongadas. Su estructura facilita la transmisión de fuerza, mejorando el rendimiento en cada aplicación.

Usos

Se utiliza para tareas de pelado, corte, doblado, conformado y prensado de cables y terminales, especialmente en trabajos eléctricos y electrónicos que requieren precisión y múltiples funciones en una sola herramienta.

Características

Cuenta con cuerpo de aluminio liviano, mango ergonómico de goma para mayor comodidad, diseño que permite ocultar el extremo de prensado mientras se pela, y una estructura que facilita la transmisión de fuerza. Las mordazas y el cuerpo están fabricados en acero al carbono, y el mango en TPR.

Aplicaciones

Ideal para aplicaciones en instalaciones eléctricas, mantenimiento electrónico, armado de tableros, reparación de equipos, y tareas de cableado en general. Se aplica sobre cables de entre 0.8 mm y 2.6 mm de diámetro, y terminales aislados de 0.75 mm a 2.5 mm.

Beneficios

Ofrece una solución versátil y compacta para múltiples funciones en trabajos eléctricos. Su diseño ergonómico y liviano reduce la fatiga durante el uso prolongado, mientras que su funcionalidad 4 en 1 permite ahorrar espacio y tiempo al evitar el uso de varias herramientas.

Importante, a tener en cuenta

Este alicate está diseñado para trabajar con cables de entre 0.8 mm y 2.6 mm de diámetro, y terminales aislados de 0.75 mm a 2.5 mm. No se recomienda su uso fuera de estas especificaciones para evitar daños en el producto o en los materiales manipulados.

Datos técnicos

Datos técnicos Detalles
Mordazas Acero al carbono
Cuerpo Acero al carbono
Mango TPR
Longitud total 152.4 mm
Pelacables Para cables de 0.8 mm a 2.6 mm
Prensa terminales 0.75 mm a 2.5 mm (solo para terminales aislados)

También te puede interesar

También te puede interesar