Se utiliza para recuperar tornillos, tuercas, arandelas, clips y otras piezas metálicas pequeñas que hayan caído en lugares inaccesibles. También puede emplearse para manipular componentes delicados sin contacto directo.
La herramienta tiene una capacidad de atracción de hasta 500 gramos. Su longitud es ajustable entre 155 mm y 670 mm. Incluye punta alfiler, cabeza magnética, tapa protectora y clip de bolsillo.
Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento automotor, metalúrgicas, líneas de producción, electrónica, y cualquier entorno donde se trabaje con piezas metálicas pequeñas. Es especialmente útil en compartimentos de motor, tableros, maquinaria y zonas técnicas.
Permite recuperar piezas sin necesidad de desmontar componentes o acceder manualmente a zonas incómodas. Su diseño telescópico mejora el alcance y la maniobrabilidad. La punta alfiler amplía su funcionalidad en tareas de precisión. El clip de bolsillo facilita el transporte y el acceso rápido. Es una herramienta liviana, resistente y fácil de usar.