Se utiliza para organizar herramientas y accesorios en carros y bancos de trabajo, evitando el desorden y mejorando la accesibilidad durante tareas de mantenimiento, reparación y montaje. Es ideal para talleres mecánicos, metalúrgicos, áreas de producción y espacios industriales donde se requiere optimización del espacio.
El panel lateral porta accesorios está construido en chapa de acero de 1 mm, con diseño perforado para la fijación de accesorios. Incluye cinco perchas para colgar herramientas y cuenta con dimensiones aproximadas de 360 mm de ancho y 698 mm de alto. Su estructura robusta garantiza resistencia y durabilidad en entornos exigentes.
El panel lateral se aplica en carros y bancos de trabajo Würth, adaptándose a entornos como talleres automotrices, plantas industriales, líneas de ensamblaje y áreas de mantenimiento, donde se necesita colgar herramientas y accesorios de forma segura.
Permite aprovechar el espacio vertical del carro o banco, mejorando la organización y reduciendo el tiempo de búsqueda de herramientas. Su diseño perforado ofrece versatilidad para adaptar diferentes accesorios, y la construcción en acero asegura una larga vida útil.
Las medidas son aproximadas y pueden variar levemente. Se recomienda verificar la compatibilidad con el carro o banco antes de la instalación. Mantener en ambientes secos para prevenir corrosión y asegurar la durabilidad del producto.
| Ancho mm | 360 |
| Alto mm | 698 |