UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACCESORIO-BANDEJA ADICIONAL INTERMED

Código 90962 620 001 | Peso 6.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Accesorio - Bandeja para carro de servicio base.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 189.992,99 Precio SIN impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Bandeja adicional intermedia, se utiliza para proporciona una tercera bandeja para el Carro base de servicio.

Características

Nuestra bandeja adicional intermedia esta construida en chapa de acero de 1 mm de espesor. contiene un cajón con corredera telescópica de extracción total. Sus dimensiones son Ancho: 748 mm Profundidad: 458 mm Alto: 75 mm

Aplicaciones

La bandeja adicional intermedia es ideal para amplias el espacio en los los carros de servicios

Beneficios

Al poder agregar la bandeja adicional intermedia al carro de servicio, te permite mantener más organizado y limpio tu lugar de trabajo.

También te puede interesar

También te puede interesar