Las amoladoras son máquinas eficientes que funcionan tanto para cortar materiales duros como para lijar o pulir diferentes componentes, entre otras cosas. Si tenés un taller, sabés lo importante que es contar con una de alta calidad que te proporcione la seguridad que necesitás. En este artículo, te compartimos las mejores amoladoras del mercado y sus características, para que puedas elegir la que más se adecúe a tus necesidades.
¿Qué es y para qué sirve una amoladora?
Una amoladora, también llamada esmeriladora, es una herramienta que se usa principalmente para trabajos donde se deban cortar, lijar y/o pulir diferentes materiales. Posee un motor eléctrico donde se le acoplan los discos.
De acuerdo al propósito que vayas a darle, requerirá diferentes tipos de discos. Mientras los discos blancos se utilizarán para pulido y los de lámina para lijar, los discos abrasivos servirán para cortar algunos materiales.
La amoladora puede utilizarse en una gran cantidad de materiales. Entre ellos, metal, cerámica, piedra, madera y azulejos. En los talleres de chapa y pintura se utiliza con frecuencia y sirve para eliminar el óxido y la pintura, entre otras cosas.
Medidas de seguridad para utilizarla
Utilizar una amoladora no tiene por qué significar ningún riesgo. No deberías usarla con miedo ya que, siempre y cuando sigas las indicaciones de seguridad que se indican en el manual de instrucciones que te entregarán con su compra, su uso es fácil y seguro. A continuación, te compartimos algunas medidas de seguridad básicas para su utilización:
- Leer las instrucciones: si bien a grandes rasgos todas las amoladoras funcionan de manera similar, cada producto tiene sus especificaciones. Por eso, es importante que leas el manual de instrucciones que se entrega con tu compra.
- Utiliza equipo de protección: debido al filo de los discos, es importante que utilices guantes de protección mecánica, protección facial, auditiva y visual.
- Comprobá que el equipo esté en buen estado: verificá que los discos estén en buen estado y bien colocados.
- Verifica que el espacio sea seguro: al utilizar una amoladora, es posible que salten chispas. Para evitar complicaciones, comprobá que el espacio en el que vayas a utilizarla sea seguro y no hayan materiales inflamables.
- Utilizar sobre un apoyo estable y ejercer presión constante: si no querés tener complicaciones a la hora de utilizar tu amoladora, utilizala en lugares estables y ejercé una presión constante sobre la amoladora. Ejercer mayor presión de la necesaria no aumentará el rendimiento de la máquina.
- Apágala para realizar cambios: al manipular la amoladora para realizar una modificación o reparación, es de vital importancia comprobar que se encuentre apagada. De esta forma, evitarás accidentes.
- Desenchúfala luego de utilizarla: si bien las amoladoras se diseñan con protecciones de seguridad, es mejor tomar precauciones. Al terminar de utilizar tu máquina, o en aquellos momentos donde no esté utilizándose, desenchúfala y guárdala en un lugar seguro.
Las mejores amoladoras del mercado
Una amoladora es una herramienta esencial para cualquier taller. Pero, ¿sabés cuál es la correcta para vos? Acá te compartimos las mejores amoladoras del mercado.
Amoladora neumática de 7’’
Esta amoladora neumática sirve para discos de corte, desbaste y flap de 180 mm / 7’’ de diámetro. Es excelente para el corte de diferentes metales, desbaste de cordones de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general. A continuación, te compartimos algunas características destacables:
- Carcasa: su carcasa de aluminio la hace altamente resistente a la vez que liviana.
- Diseño: esta amoladora neumática ha sido diseñada específicamente para usos de alta exigencia.
- Protección: el seguro del pulsador evita el accionamiento de forma accidental de la amoladora.
- Mango: posee un mango lateral móvil, por lo que es posible colocarlo tanto en el lado derecho como en el izquierdo.
| Datos técnicos | |
| Diámetro del disco en milímetros: | 180 |
| Potencia HP: | 1 |
| Presión de aire bar: | 6,3 |
| Consumo de aire l/m: | 1000 |
| Velocidad máxima en vacío RPM: | 7000 |
| Rosca para conexión de aire: | 3/8’’ |
| Diámetro mínimo de manguera en milímetros: | 9 |
| Longitud en milímetros: | 331 |
| Peso en kilogramos: | 3,05 |
La Amoladora neumática de 7 es ideal para realizar cortes de diferentes metales, desbaste de cordones de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general.
VER PRODUCTOAmoladora angular neumática 4’’
La Amoladora angular neumática 4’’ es excepcionalmente potente, ideal para trabajo de corte y desbaste. Funciona para corte y desbaste de soldaduras, eliminación de óxido, desbarbado de metales en general. Te compartimos algunas características de esta amoladora:
- Trabajo: es especialmente efectiva y rápida en espacios reducidos.
- Motor: su motor es potente y de alto rendimiento 0,85 CV (640 W).
- Discos: su diseño extremadamente versátil permite que se adapte a una amplia gama de discos (100-115-125 mm). Es fácil y rápido de reemplazar el disco.
- Mango: su mango lateral se puede adaptar para utilizar tanto en el lado derecho como en el izquierdo.
- Funcionamiento: funciona de forma suave y con pocas vibraciones. Además, su agarre cómodo integrado reduce la fatiga.
- Aire de escape: no posee aire de escape en el área de trabajo, ya que este sale despedido por la parte trasera.
| Datos técnicos | |
| Diámetro del disco en milímetros: | 100/115/125 |
| Potencia W: | 640 |
| Presión de aire bar: | 6,3 |
| Consumo de aire l/m: | 141 |
| Velocidad máxima de vacío en RPM: | 10.000 |
| Rosca para conexión de aire: | 1/4’’ |
| Diámetro mínimo de manguera en milímetros: | 9 |
| Longitud en milímetros: | 238 |
| Peso en kilogramos: | 2 |
La Amoladora angular neumática 4 es elegida por su excepcional desempeño en el corte y desbaste de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general.
VER PRODUCTOAmoladora neumática para disco mini
¿Estás buscando una amoladora pequeña y práctica? La amoladora neumática mini robusta es ideal para cortes de plástico, fibra de vidrio, acero, tornillos y abrazaderas. Estas son algunas características del producto:
- Discos: esta amoladora mini está diseñada para discos de 3 pulgadas (76,2 mm).
- Funcionamiento: funciona de manera sencilla y silenciosa.
- Protector: su protector de alta calidad es de acero cromado 360°.
- Seguro: su palanca de accionamiento es segura y confiable.
- Escape de aire: para mayor seguridad, el escape de aire está por la parte trasera.
| Datos técnicos | |
| Velocidad en vacío RPM: | 20.000 |
| Peso en kilogramos: | 0,9 |
| Dimensiones en milímetros: | 188 x 90 x 70 |
| Rosca p/ conexión aire: | 1/4’’ |
| Consumo de aire l/m | 113 |
| Presión de trabajo bar: | 6,3’ |
| Diámetro mínimo de manguera en milímetros: | 10 |
La Amoladora neumática para disco mini es práctica e ideal para cortes de plástico, fibra de vidrio, acero, tornillos y abrazaderas.
VER PRODUCTOEntonces, ¿cuáles son las mejores amoladoras del mercado?
Una amoladora, también llamada esmeriladora, es una herramienta que se usa principalmente para trabajos donde se deban cortar, lijar y/o pulir diferentes materiales.
¿Conocés las mejores amoladoras del mercado? Acá te las compartimos:
- Amoladora neumática de 7’’: sirve para discos de corte, desbaste y flap de 180 mm / 7’’ de diámetro. Es excelente para el corte de diferentes metales, desbaste de cordones de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general.
- Amoladora angular neumática 4’’: es excepcionalmente potente, sirve para discos de 4’’ de diámetro y es ideal para trabajo de corte y desbaste. Funciona para corte y desbaste de soldaduras, eliminación de óxido, desbarbado de metales en general.
- Amoladora neumática para disco mini: La amoladora neumática mini robusta es práctica y cómoda de utilizar. Es ideal para cortes de plástico, fibra de vidrio, acero, tornillos y abrazaderas.
¿Estás listo para comprar una amoladora? Visitá nuestra página oficial para conocer los mejores insumos industriales, herramientas manuales, neumáticas, productos abrasivos, de corte, tornillería, pegamentos, selladores y mucho más.