La caja de herramientas REDSTRIPE de Würth permite guardar, organizar y trasladar herramientas utilizadas en tareas de montaje, reparación y mantenimiento. Su estructura metálica y sus compartimentos ofrecen un espacio para separar las piezas y mantenerlas accesibles. Conocer los distintos tipos de cajas de herramientas ayuda a entender qué aporta este formato al trabajo cotidiano.
Dentro de la línea REDSTRIPE de Würth, esta caja acompaña una propuesta de herramientas manuales que incluye destornilladores, llaves, pinzas, tubos y puntas. Se entrega vacía, de modo que cada usuario puede organizar su propio equipo y completarlo según las tareas que realiza. A continuación, presentamos sus características, sus aplicaciones y los aspectos que conviene considerar para aprovechar su distribución.
Caja de herramientas REDSTRIPE: construcción y características
La caja REDSTRIPE está fabricada en chapa de acero con acabado pintado. Su formato permite reunir herramientas manuales y accesorios en un mismo lugar, tanto para guardarlos al finalizar una tarea como para trasladarlos hacia el área de trabajo.
El interior cuenta con cinco compartimentos distribuidos en tres niveles. Al abrirla, los compartimentos superiores se despliegan de forma escalonada y dejan visible el contenido. Esto permite acceder a diferentes grupos de herramientas sin tener que retirar todas las piezas para encontrar una.
Esta distribución ofrece distintas posibilidades de organización. Por ejemplo, pueden separarse las herramientas de ajuste de las de sujeción y reservar un sector para accesorios pequeños. La ubicación de cada elemento dependerá de sus dimensiones y del espacio disponible en los compartimentos.
La caja también incorpora un sistema para colocar un candado. Este recurso permite cerrar el conjunto cuando sea necesario mantener el contenido resguardado durante el almacenamiento.
Medidas y espacio de apertura
Sus dimensiones son 455 mm de largo, 200 mm de ancho y 200 mm de alto. La altura máxima de apertura indicada es de 285 mm.
Además de considerar las medidas de la caja cerrada, conviene prever el espacio necesario para desplegar sus compartimentos. Una superficie despejada permite abrirla correctamente y acceder al contenido durante la preparación del trabajo.
Una caja vacía para organizar un equipo propio
La caja de herramientas vacía REDSTRIPE se suministra sin herramientas. Esta característica permite conservar el equipamiento existente y definir una distribución adaptada a las necesidades de cada usuario.
También puede utilizarse para reunir una selección destinada a una actividad concreta. Preparar una caja para mantenimiento general, por ejemplo, requiere elegir las piezas que se usan habitualmente y comprobar que entren sin interferir con el cierre.
Herramientas REDSTRIPE para completar el equipamiento
La caja forma parte de una línea que incluye herramientas manuales para distintas operaciones. Su organización cobra sentido cuando se relaciona con las piezas que se necesitan y con la manera de utilizarlas.
En la categoría de herramientas REDSTRIPE pueden consultarse herramientas individuales y conjuntos. Antes de incorporarlos al equipo, conviene revisar las medidas, los perfiles y el contenido de cada opción.
Destornilladores y puntas
Los destornilladores y las puntas se seleccionan según el tipo y la medida del tornillo. Utilizar el perfil adecuado permite trabajar sobre la fijación con un ajuste correcto.
Dentro de la caja, pueden agruparse por tipo o frecuencia de uso. Los accesorios pequeños necesitan una ubicación que permita reconocerlos y evitar que queden mezclados con herramientas de mayor tamaño.
Llaves y tubos
Las llaves y los tubos se utilizan en operaciones de ajuste y desmontaje de tuercas y tornillos. Contar con las medidas necesarias permite preparar el equipo para las intervenciones habituales.
Ordenarlos por medida facilita encontrar la pieza correspondiente. Antes de guardarlos, debe comprobarse que su longitud y volumen sean adecuados para el compartimento elegido.
Pinzas y alicates
Las pinzas y los alicates cumplen funciones de sujeción, manipulación o corte, según el modelo. La elección depende del material y de la operación que se realizará.
Al organizarlos, conviene dejar espacio para retirarlos con facilidad y evitar que sus mangos impidan cerrar la caja. El contenido debe permitir un acceso cómodo a cada herramienta.
Tipos de cajas de herramientas: dónde se ubica REDSTRIPE
Entre los diferentes tipos de cajas de herramientas, la caja REDSTRIPE corresponde al formato metálico portátil con compartimentos escalonados. Su propuesta consiste en reunir herramientas seleccionadas por el usuario y distribuirlas en varios espacios de guardado.
Una caja de herramientas con cajones ofrece otra forma de acceso: cada nivel se extrae de manera independiente. La caja REDSTRIPE utiliza compartimentos que se despliegan al abrirla, por lo que requiere considerar el espacio disponible alrededor.
Quienes buscan cajas de herramientas metálicas grandes suelen necesitar lugar para más piezas o herramientas voluminosas. En ese caso, conviene comparar las dimensiones útiles y la distribución interior, además del tamaño exterior.
La siguiente tabla permite reconocer las diferencias entre formatos y ubicar la propuesta de la caja REDSTRIPE.
| Aspecto | Caja metálica REDSTRIPE | Caja o gabinete con cajones | Carro de herramientas |
| Organización | Cinco compartimentos en tres niveles | Cajones independientes, según modelo | Cajones y organizadores, según configuración |
| Acceso | Apertura escalonada | Extracción de cada cajón | Extracción de cajones |
| Traslado | Transporte manual | Depende del diseño y la instalación | Desplazamiento sobre ruedas |
| Contenido | Se entrega vacía | Puede venderse vacío o equipado | Puede venderse vacío o equipado |
| Espacio necesario | Lugar para desplegar los compartimentos | Espacio frontal para abrir los cajones | Espacio de apertura y circulación |
| Criterio de elección | Herramientas que se trasladan habitualmente | Cantidad de piezas y distribución por nivel | Equipamiento y movilidad dentro del taller |
Usos de la caja REDSTRIPE en talleres y mantenimiento
En un taller mecánico, la caja permite preparar las herramientas necesarias para una intervención y trasladarlas hasta el vehículo o componente. Mantenerlas agrupadas también facilita revisar el contenido al terminar.
En mantenimiento industrial, puede destinarse a un conjunto de uso frecuente para tareas de ajuste, montaje o reparación. La selección debe responder a las operaciones previstas y a las condiciones del lugar donde se trabajará.
Para servicios técnicos y aficionados avanzados, ofrece una forma de reunir el equipamiento disponible. Definir qué herramientas se utilizan habitualmente ayuda a organizar la caja con un criterio práctico.
Ventajas de organizar el equipo con soluciones Würth
La línea REDSTRIPE permite consultar herramientas y opciones de almacenamiento dentro del catálogo de Würth. Esto facilita revisar las características de cada producto y seleccionar piezas acordes con el trabajo.
La caja vacía ofrece la posibilidad de organizar un equipo propio, conservar herramientas existentes e incorporar otras cuando sean necesarias. Para preparar su contenido, conviene considerar:
- Tareas habituales: seleccionar las herramientas que se utilizan con mayor frecuencia.
- Medidas de las piezas: comprobar que entren y permitan cerrar la caja correctamente.
- Distribución: agrupar herramientas y accesorios por función o tamaño.
- Peso: repartir el contenido de manera equilibrada para el traslado.
- Limpieza: guardar las herramientas limpias y mantener la caja seca.
REDSTRIPE: un lugar para las herramientas de cada trabajo
La caja metálica REDSTRIPE integra almacenamiento y traslado en una solución con cinco compartimentos. Su formato vacío permite definir el contenido según el equipamiento y las tareas de cada usuario.
Conocer los tipos de cajas de herramientas ayuda a evaluar esa elección. Dentro de la línea REDSTRIPE, la caja ofrece un punto de partida para reunir herramientas manuales y mantenerlas organizadas, disponibles y listas para la próxima intervención.

Camila se desempeña como Analista de eBusiness en Würth Argentina y está próxima a recibirse como Licenciada en Relaciones Públicas. Se especializa en comunicación digital y creación de contenidos orientados a fortalecer el vínculo entre la marca y sus públicos.