Pinza Seeger: usos profesionales y ventajas en el montaje de anillos

Pinza seeger para qué sirve

La Pinza Seeger es una herramienta de precisión diseñada para montar y desmontar anillos de seguridad (Seeger/circlips) en alojamientos internos (agujeros) o sobre ejes externos, sin deformarlos y con control del par aplicado. En la práctica, permite abrir o cerrar el anillo para alojarlo en su ranura mecanizada con seguridad, tanto en tareas de mantenimiento como en producción.

 

Tipos y variaciones de Pinza Seeger

En función del tipo de anillo y la orientación de trabajo, se distinguen variantes internas y externas, además de pinzas rectas o curvas, con puntas insertas de acero y articulación con tornillo para una operación estable y suave.

Estas características están normalizadas por DIN 5256 (pinzas de precisión para anillos internos/externos) y DIN 5254 (herramientas específicas para seguros de caja), con rangos de aplicación definidos por diámetro.

 

  • Pinza Seeger recta para cerrar internos (DIN 5256, forma D): disponible en varios modelos que cubren diámetros internos aproximados de 8–13 mm, 12–25 mm, 40–100 mm y 85–140 mm, con longitudes L1 que van de 140 a 320 mm. Puntas de acero de alta densidad insertas, mango antideslizante con cobertura plástica y cabezal delgado que mejora el acceso a piezas ajustadas.

 

Última actualización: 2026-09-30 07:37:30

 

Ver Ficha Técnica de Pinza Recta para Cerrar

 

  • Pinza Seeger curva para cerrar internos (DIN 5256, forma D): indicada cuando el acceso exige una geometría curva, por ejemplo para 19–60 mm de diámetro interno; comparte construcción y materiales con la versión recta (puntas insertas, articulación con tornillo y mango antideslizante)

 

Última actualización: 2026-09-30 07:37:30

 

 

Ver Ficha Técnica Pinza para Seeger Curva Para Carrar Fichas

 

  • Alicate para seguros Seeger de caja (DIN 5254, forma B/A): diseñado para expansión/compresión de seguros de caja, con cromo‑vanadio en el cuerpo, cabeza cromada, mangos con cobertura plástica y superficie de agarre paralela para trabajar sobre tapas/cajas y mecanismos donde el seguro se ubica en cavidades específicas.
Leer más:  Cinceles: qué son y para qué sirven

 

Última actualización: 2026-09-30 07:37:30

 

Ver Ficha Técnica Alicate para Seguros Seeger de Caja

 

Usos y aplicaciones profesionales

Las Pinzas Seeger se emplean cuando es necesario retener componentes mediante anillos que impiden desplazamientos axiales.

 

¿Qué son los anillos Seeger y cómo se relacionan con la pinza?

Los anillos Seeger son elementos de fijación que evitan desplazamientos axiales en ejes o alojamientos.
Existen dos tipos principales:
– Externos (Tipo A, DIN 471): se colocan en una ranura en el exterior de un eje y se abren hacia afuera con una pinza Seeger.
– Internos (Tipo J, DIN 472): se instalan en una ranura dentro de un agujero y se cierran hacia adentro para sujetar componentes internos, como pistones o bujes.
También hay variantes como el Yugo (DIN 6799), que se monta lateralmente sin necesidad de pinza especial.
Descubrí todos los anillos Seeger en nuestra tienda online: Ver anillos Seeger

 

Wurth Argentina

Anillo De Seguridad 19 Din 471

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2026-09-30 07:37:30

Wurth Argentina

Anillo De Seguridad 65 Din 472

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2026-09-30 07:37:30

 

Son habituales en:

  • Montaje de rodamientos en alojamientos internos (anillos de seguridad DIN 472) o sobre ejes externos (anillos de seguridad DIN 471), donde el anillo evita que el rodamiento se desplace. Ver más en www.wurth.com.ar
  • Transmisiones y cajas de cambios, para ubicar engranajes, bujes y ejes con su retención correspondiente, sin dañar el anillo ni la ranura.  Ver más en www.wurth.com.ar
  • Mantenimiento industrial, metalúrgica, automotriz y maquinaria pesada/liviana, en tareas de reemplazo de anillos Seeger internos/externos con acceso limitado (donde las versiones curvas facilitan la maniobra).
  • Seguros de caja (clips en cavidades o tapas), donde el alicate para Seeger de caja aporta superficie de agarre paralela y control de expansión sin deslizar.
Leer más:  Tipos de pinzas: para qué sirve cada una y cuál elegir

 

¿Pinza Seeger para qué sirve?

Sirve para abrir (externos) o cerrar (internos) el anillo elástico controlando su deformación y orientación hasta colocarlo en su ranura. La amplia superficie de contacto de las puntas ayuda a evitar marcas y a instalar sin deformación, incluso con seguros ajustados o con suciedad.

 

Ventajas de elegir herramientas Würth

En contextos profesionales y técnicos, elegir una pinza Seeger con especificación y construcción adecuadas impacta directamente en la precisión, seguridad y eficiencia del trabajo:

  • Construcción y materiales: puntas de acero de alta densidad insertas en la herramienta para mayor estabilidad, incluso con seguros atascados; cabezal delgado para acceso; mango antideslizante con cobertura plástica que asegura agarre consistente; articulación plana con tornillo para suavidad de operación. Ver Ficha Técnica para Seeger Recta para Cerrar

 

 

  • Rangos de trabajo definidos: versiones rectas/curvas que cubren de 8–13 mm hasta 85–140 mm en internos; modelos específicos para 19–60 mm con geometría curva. Esto permite seleccionar la herramienta exacta según el diámetro y el acceso. Ver Ficha Técnica para Seeger Recta para Cerrar

 

  • Instalación efectiva sin deformación: el diseño de puntas y la amplia superficie de contacto reducen el riesgo de marcar el anillo y la ranura, mejorando la calidad del montaje y la vida útil del conjunto.

 

Lista práctica: criterios para elegir la pinza Seeger adecuada

 

  1. Tipo de anillo: interno (DIN 472) vs externo (DIN 471) → define si necesitás cerrar o abrir el anillo durante la instalación.
  2. Diámetro de aplicación: verificá el rango (p. ej., 12–25 mm, 19–60 mm, 85–140 mm) y la longitud L1 de la herramienta según el acceso.
  3. Geometría: recta para accesos directos; curva para zonas obturadas o con interferencias.
  4. Norma y diseño: buscá DIN 5256 en pinzas de precisión y articulación con tornillo, puntas insertas y mango antideslizante para estabilidad operacional.
  5. Caso especial: si trabajás con seguros de caja, optá por el alicate específico (DIN 5254) para expansión/compresión controlada. Ver Alicate para Seegeer para seguros de Caja
Leer más:  Reparador de roscas de tornillos: cuándo usarlo y cómo elegir el correcto

 

Tabla comparativa de soluciones para anillos Seeger Würth

 

Aplicación Herramienta Rango típico de diámetro Geometría Rasgos clave
Anillo interno (cerrar) Pinza Seeger recta  12–25 mm (según modelo) Recta Puntas insertas de alta densidad; mango antideslizante; cabezal delgado; articulación con tornillo.
Anillo interno (cerrar) con acceso complejo Pinza Seeger curva  19–60 mm Curva Idénticos rasgos constructivos; facilita el acceso en espacios reducidos.
Seguro de caja (expansión/compresión) Alicate para Seeger de caja  Según tamaño de seguro Recta (agarre paralelo) Cuerpo en cromo‑vanadio, cabeza cromada, agarre antideslizante y superficie de contacto paralela. 

 

Precisión y seguridad en cada montaje:

En síntesis, la pinza Seeger es la herramienta indicada para aplicar y retirar anillos de seguridad con control geométrico, estabilidad y rigidez en la maniobra, minimizando el riesgo de deformación del anillo y daño de la ranura. Elegir el modelo y la norma adecuados (DIN 5256/DIN 5254), junto con la geometría recta o curva según el acceso, permite trabajar con precisión, seguridad y eficiencia en ambientes profesionales, técnicos y de aficionados avanzados.

Tip: cuando definas el diámetro y el tipo de anillo (interno/externo), verificá la ficha técnica de cada modelo para asegurar la compatibilidad con el rango, la superficie de contacto de las puntas y la articulación de la herramienta.

 

Descubrí todas las pinzas Seeger y alicates profesionales en nuestra tienda online www.wurth.com.ar 

¡Elegí la herramienta ideal para tu trabajo !

¿Cómo se mide un seguro Seeger?

¿Tenés varios seguros Seeger y no sabés cuánto mide? Este es uno de los escenarios más frecuentes cuando tenemos que Leer más

Anillos de seguridad: qué son y para qué sirven
Anillos de seguridad: qué son y para qué sirven

En los rubros en los que se fijan distintos tipos de piezas se utilizan mucho los anillos de seguridad. No Leer más


Formulario de contacto