Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PTFE LIQUIDO

Código 90893 511 050 | Peso 0.08Kg. | Vto. 30/11/2026
Embalaje de 1 unidades
Sellador para tuberías líquido con PTFE para uniones roscadas metálicas, cónicas y cilíndricas. Sustituye la cinta de PTFE tradicional, ofreciendo una aplicación rápida, segura y resistente a químicos y gases.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 125.865,41 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El sellador líquido con PTFE de Würth está formulado a base de metacrilato de metilo y se presenta en color blanco. Su composición libre de disolventes garantiza un comportamiento neutro frente a metales, actuando como aislante. Una vez aplicado, llena completamente el juego de roscas y las rugosidades superficiales del material, asegurando un sellado confiable. Ofrece una solidez manual entre 15 y 30 minutos, y una solidez final aproximada a las 12 horas. Es utilizable entre 1 y 3 horas después de su aplicación. Su torque de desajuste es de 5 a 8 Nm (M10) y el torque de giro continuo de 4 a 7 Nm (M10). Soporta temperaturas entre -55°C y +150°C, con un diámetro máximo de rosca de M80/3” y una holgura máxima de aplicación de 0,50 mm. Está aprobado por técnicos alemanes, la Asociación Científica de Gas y Agua (DVGW), y cumple con normas DIN EN 751-1 y NSF/ANSI 61.

Usos

Este producto se utiliza para el sellado de uniones roscadas en sistemas de conducción de líquidos y gases. Es ideal para trabajos de mantenimiento industrial, instalaciones hidráulicas, neumáticas, y en procesos donde se requiere estanqueidad en conexiones metálicas roscadas.

Características

Composición: Metacrilato de metilo Color: Blanco Sin disolventes Tiempo de solidez manual: 15–30 minutos Tiempo de solidez final: ~12 horas Utilizable después de 1–3 horas Torque de desajuste: 5–8 Nm (M10) Torque de giro continuo: 4–7 Nm (M10) Rango de temperatura: -55°C a +150°C Diámetro máximo de rosca: M80/3” Holgura máxima: 0,50 mm Certificaciones: DVGW, DIN EN 751-1, NSF/ANSI 61

Aplicaciones

Se aplica sobre uniones roscadas metálicas, tanto cónicas como cilíndricas, según norma DIN2999. Es compatible con tuberías que transportan líquidos industriales y gases, incluyendo oxígeno hasta 60°C y 10 bar de presión.

Beneficios

Ofrece una solución más eficiente y segura que la cinta de PTFE tradicional. Su aplicación líquida permite un montaje rápido, fácil y con mejor cobertura de roscas y rugosidades. Es resistente a productos químicos y gases, y permite un desmontaje sencillo. Su comportamiento neutro frente a metales lo hace ideal para múltiples entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

No contiene disolventes, lo que lo hace seguro para diversas aplicaciones. Se recomienda respetar los tiempos de curado para asegurar la estanqueidad. Compatible con oxígeno hasta 60°C y 10 bar. No debe aplicarse en sistemas que excedan el rango de temperatura o presión especificado. Aprobado por técnicos alemanes y la Asociación Científica de Gas y Agua. Probado NSF de acuerdo con NSF/ANSI 61

También te puede interesar

También te puede interesar