Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIADOR DE TAPIZADOS E INTERIORES

Código 90893 033 | Peso 0.56Kg. | Vto. 30/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Limpiador en espuma para interiores de vehículos, diseñado para remover suciedad, polvo y olores desagradables en un solo paso, con efecto antiestático y fragancia a durazno.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 50.291,23
6
$ 46.938,32
7% OFF
12
$ 43.585,41
13% OFF
Calificación: 5.00

Detalles del producto

El Limpiador de Tapizados e Interiores Würth es una espuma de limpieza especial con aditivos antiestáticos, formulada para higienizar todas las superficies internas del vehículo. Su composición permite una limpieza efectiva de partes plásticas, pintadas, superficies de vidrio y tapicería, incluso aquellas afectadas por nicotina. Gracias a su textura espumosa, no se escurre en superficies verticales, lo que garantiza que el producto actúe donde se necesita. Además, proporciona una protección temporal contra el polvo, dejando un aroma fresco y agradable a durazno. No contiene silicona.

Usos

Se utiliza para limpiar el interior de vehículos en general, incluyendo autos particulares, utilitarios, camiones y maquinaria de transporte. Es ideal para tareas de mantenimiento estético, detallado automotriz, limpieza de flotas, reacondicionamiento de unidades usadas y preparación de vehículos para entrega o exhibición.

Características

Espuma activa con aditivos antiestáticos No contiene silicona Fragancia a durazno No se escurre en superficies verticales Alta penetración para disolver suciedad Aplicación visible y precisa Contenido: 500 ml

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tableros, revestimientos de techos, paneles de puertas, tapicería de asientos, parte trasera de respaldos, parasoles y consolas. Es apto para superficies plásticas, pintadas, vidrios y textiles. No debe aplicarse directamente sobre superficies sensibles, calientes o expuestas al sol.

Beneficios

Proporciona una limpieza rápida y efectiva en una sola pasada, ahorrando tiempo y producto. Su fórmula antiestática protege temporalmente contra el polvo, prolongando la limpieza. La espuma permite una aplicación controlada, evitando el desperdicio. Elimina olores desagradables como el de la nicotina y deja un aroma fresco. Su uso es seguro en múltiples superficies del interior del vehículo.

Importante, a tener en cuenta

Agitar bien antes de usar para una óptima formación de espuma. No aplicar directamente sobre superficies sensibles, calientes o expuestas al sol. Se recomienda rociar el producto sobre un trapo limpio y frotar la superficie. Probar previamente en una zona no visible para verificar compatibilidad con el material.

También te puede interesar

También te puede interesar