Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito

Arandelas Seeger

Las arandelas Seeger, también llamadas anillos o seguros Seeger, fijan piezas sobre ejes o dentro de alojamientos para evitar su desplazamiento. Encontrá modelos para eje (DIN 471), para agujero (DIN 472) y para ejes de pequeño diámetro (DIN 6799). Conocé todos los tipos y medidas en nuestra sección de seguros Seeger.

Preguntas frecuentes de Arandelas Seeger

Sí. Son dos nombres para el mismo elemento: un anillo de seguridad que se aloja en una ranura para retener piezas en un eje o agujero.

Para un eje se usa la arandela Seeger exterior DIN 471, o la DIN 6799 si el eje es de pequeño diámetro. La medida se toma según el diámetro del eje.

Se usa una pinza para seguros adecuada al tipo de anillo, exterior o interior, para abrirlo o cerrarlo sin deformarlo.