Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito

Alemites

Los alemites, también llamados engrasadores, son el punto de conexión entre la grasera y el mecanismo que hay que lubricar. Encontrá alemites universales zincados en formatos recto, en codo y angulados, con rosca SAE, rosca gas y otras medidas, para vehículos, maquinaria agrícola y equipos industriales.

Preguntas frecuentes de Alemites

Es un engrasador: una pequeña válvula roscada que se instala en un punto de lubricación y permite inyectar grasa con una grasera sin desarmar el mecanismo.

Se elige por el tipo y la medida de la rosca del alojamiento (por ejemplo, SAE o gas) y por el ángulo de acceso: recto, en codo o angulado.

Cuando el punto de engrase está en un lugar de difícil acceso y la boquilla de la grasera no puede conectarse en línea recta.