Técnica experta de remachado: consejos que precisás saber

Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales logran acabados perfectos en estructuras y máquinas? 

Dominar la técnica de remachado es clave, y hacerlo correctamente puede marcar una gran diferencia en la calidad y durabilidad de tus proyectos. Pero eso no es todo, saber manejar adecuadamente una remachadora no sólo se trata de prolijidad; también es una cuestión de seguridad.

Un remache mal puesto puede conllevar un acabado poco profesional, pero también puede ser un riesgo de seguridad, poniendo en peligro todo el proyecto y a quienes interactúan con él.

En este artículo, vamos a explorar todo lo que necesitás saber sobre este oficio: desde la elección de la herramienta correcta, como una eficiente remachadora neumática, hasta las técnicas para remachar como un experto.

AGREGAR BOTÓN DE COMPRA

¿Qué es una remachadora?

Una remachadora es una herramienta indispensable en la caja de cualquier profesional que trabaje en la unión de materiales de manera permanente. 

Es esencial en industrias que van desde la construcción hasta la fabricación de automóviles y aeronaves, pasando por pequeños proyectos de artesanía. 

Los remaches proporcionan una solución de unión fuerte y duradera, mucho más permanente que los tornillos o los pegamentos, dado que crean un enlace mecánico que no se afloja con el tiempo.

AGREGAR FICHA DE PRODUCTO

Tipos de remachadoras que existen y para qué trabajos se utilizan

1. Remachadora manual

Las remachadoras manuales son las más sencillas y comunes. Funcionan con un mecanismo de palanca que requiere que el usuario apriete los mangos juntos para deformar y fijar el remache.

Son ideales para trabajos pequeños, donde no se requiere un gran volumen de remaches. Se usan en proyectos caseros, artesanías, y pequeñas reparaciones.

AGREGAR FICHA DE PRODUCTO

2. Remachadora de batería

Estas remachadoras funcionan con baterías y tienen un motor que automatiza el proceso de remachado. Esto reduce la fuerza física necesaria por parte del usuario.

Son adecuadas para trabajos que requieren mayor movilidad o donde no se dispone de acceso fácil a un suministro de aire comprimido (como en el caso de las remachadoras neumáticas). Su uso es común en instalaciones o reparaciones en lugares remotos.

3. Remachadora neumática

Las remachadoras neumáticas utilizan aire comprimido para funcionar. Este tipo es muy eficiente, permitiendo colocar remaches rápidamente y con mínimo esfuerzo físico.

Leer más:  ¿Cómo es la garantía de Würth Argentina?

Estas herramientas son ideales para entornos industriales o de producción donde se necesitan instalar muchos remaches rápidamente. Son comunes en la fabricación de vehículos, construcción de aeronaves, y en líneas de montaje industrial.

Wurth Argentina

Remachadora NeumÁtica 3/16"

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2026-10-15 04:22:21

4. Remachadora hidráulica

Funcionan de manera similar a las neumáticas pero utilizan un fluido hidráulico para generar la fuerza necesaria para el remachado. Son extremadamente potentes y pueden manejar remaches de mayor tamaño y de materiales más duros.

Las remachadoras hidráulicas son utilizadas en aplicaciones pesadas como la construcción de barcos, grandes estructuras metálicas, y en situaciones donde se requiere una fuerza considerable para instalar remaches grandes.

5. Remachadora electroneumática

Combinan tecnologías eléctricas y neumáticas. Usan electricidad para generar el aire comprimido necesario para accionar el mecanismo de remachado.

Son buenas para uso en talleres que ya cuentan con infraestructura eléctrica pero donde agregar un sistema de aire comprimido sería costoso o impracticable.

Cada tipo de remachadora tiene su lugar dependiendo de la aplicación, la frecuencia de uso, la accesibilidad al lugar de trabajo, y el tipo de materiales que se están uniendo. Elegir el tipo correcto asegura no sólo eficiencia en el trabajo sino también la seguridad y durabilidad de la unión remachada.

Paso a paso: cómo remachar de manera eficaz

Selección del remache adecuado

Antes de comenzar el remachado, es crucial elegir el tipo correcto de remache para tu proyecto: considerá el material de los objetos que vas a unir y el entorno en el que estarán.

Los remaches de aluminio son ligeros y resistentes a la corrosión, ideales para aplicaciones en exteriores, mientras que los de acero ofrecen mayor resistencia y son perfectos para estructuras que soportarán cargas pesadas.

1- Preparación de las superficies

Para garantizar una unión fuerte, las superficies que vas a remachar deben estar limpias y libres de óxido, grasa o suciedad. Utilizá un limpiador adecuado y, si es necesario, lijá ligeramente la zona para mejorar la adherencia del remache.

Leer más:  Partes de una engrasadora neumática: qué es y cómo funciona

2- Perforación del agujero apropiado

El agujero para el remache debe ser del tamaño justo; ni muy ajustado, ni muy holgado. 

Utilizá un taladro con la broca del diámetro adecuado para el remache que estás instalando, y asegurate de que el agujero sea perpendicular a la superficie para evitar que el remache se coloque en ángulo.

3- Inserción del remache

Colocá el remache en el agujero preparado. Si estás usando una remachadora manual, coloca el pin del remache en la boquilla de la remachadora. 

Para remachadoras neumáticas o de batería, el proceso puede variar ligeramente, así que consulta el manual de tu herramienta.

4- Accionar la remachadora

Asegurate de que la remachadora esté correctamente alineada con el remache. Luego, presioná el gatillo o aprieta los mangos, dependiendo del tipo de remachadora.

Mantené la presión hasta que sientas que el remache está firmemente instalado.

5- Inspección y acabado del trabajo

Una vez instalado el remache, inspeccioná la unión para asegurarte de que está sólida y correctamente colocada. Si es necesario, aplicá un sellador para evitar la entrada de humedad, especialmente si la unión estará expuesta a la intemperie.

Mantenimiento de la remachadora

Después de completar tu proyecto, es importante realizar un mantenimiento básico de la remachadora. 

Limpiá cualquier residuo de metal o suciedad de la herramienta y lubricá las partes móviles según las recomendaciones del fabricante. Esto asegurará que la remachadora funcione eficientemente y tenga una larga vida útil.

Estos pasos detallados no sólo te ayudarán a asegurar una técnica de remachado eficaz sino también a mantener tus herramientas en buen estado, prolongando su vida útil y garantizando la calidad de tus proyectos.

Wurth Argentina

Remachadora Manual

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2026-10-15 04:22:21

Últimos retoques: asegurate la excelencia en tus proyectos

Como ya vimos, el éxito en el remachado no depende únicamente de la habilidad para manejar la remachadora, sino también de la precisión en la selección y preparación de los materiales y remaches adecuados.

Leer más:  Saca grampas, pinza articulada o set completo: ¿cuál usar según el trabajo en el taller?

Y para guiarte, desarrollamos este artículo que te informa el proceso detallado: con nuestros consejos, no sólo te asegurás de lograr un trabajo fuerte y duradero, sino también la integridad y seguridad de tus proyectos. 

Recordá que una técnica de remachado bien ejecutada previene fallos estructurales y aumenta la fiabilidad de las construcciones en las que trabajás. Cada paso que sigas y cada técnica que apliques tiene un impacto directo en el resultado final, haciendo de este conocimiento una base sólida para cualquier proyecto con remachado profesional.

¿Estás listo para llevar tus habilidades de remachado a un nivel profesional? Conocé el amplio mercado de remachadoras, elegí la tuya y comenzá a aplicar lo aprendido hoy mismo. 

 

Würth se presenta nuevamente en ExpoAgro 2024

Würth Argentina participará nuevamente en ExpoAgro 2024, el evento líder del sector que reúne a los principales exponentes de la Leer más

Llega el Work Out Week de Würth: herramientas exclusivas, ofertas y solidaridad

En Würth, cada momento es una oportunidad para innovar y acercarnos más a nuestros clientes. Durante Abril, del 22 al Leer más

Día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo

El 28 de abril marca un hecho clave en el calendario laboral como el Día Mundial de la Seguridad y Leer más

tipos de remaches
Remaches pop medidas: ¿Cuáles son las medidas de los remaches?

Las medidas de los remaches pop son tan variadas que muchas veces no sabemos hasta cuáles existen y cómo elegir Leer más

Protección, limpieza y cuidado

En nuestro día a día, nuestras manos enfrentan desafíos constantes. Desde trabajos pesados hasta tareas cotidianas, las manos acumulan suciedad Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier Leer más


Formulario de contacto