Tornillos T1 vs T2: comparativa y mejores usos

El mundo de la tornillería es muy amplio. Desde las medidas, la forma de la cabeza y su modo de uso hasta si es un tornillo T1 o tornillo T2, entre otras clasificaciones.

Sobre este último aspecto es en el que varias personas no saben bien sobre sus características y sus mejores usos.

La diferenciación entre los tornillos T1 y los tornillos T2 es importante al momento de realizar cualquier tipo de trabajo, ya sea en construcción, zinguerías o carpintería de aluminio, por ejemplo.

¿Querés saber más al respecto? Entonces seguí bajando en este artículo especial de Würth, donde vas a encontrar las principales propiedades de cada uno de ellos, sumado a dos ejemplos de nuestro catálogo.

COMPRAR TORNILLOS EN WÜRTH 

Diferencias entre tornillos T1 y tornillos T2

Los tornillos T1 se pueden usar para unir estructuras de perfiles, en el rubro de las construcciones en seco. Según el tipo de cabeza que posean, pueden lograr un contacto amplio entre los materiales para que haya un mayor reparto de capacidad de apriete. 

Por otro lado, los tornillos T2 se utilizan para fijar una capa de placas a perfiles estructurales, por ejemplo. 

Cada uno de estos elementos se especializa en distintos ámbitos, por lo que habrá que prestar atención para qué están preparados. 

Leer más:  Paso a paso: ¿Cómo usar una abrazadera para cada tipo de proyecto?

Por caso, también se puede decir que los T1 están preparados para unir perfiles de acero galvanizado no estructurales en tabiques, cielorrasos y revestimientos; mientras que los T2, para fijar placas de yeso a los perfiles de acero galvanizado. 

En resumen:

  • Tornillo T1: ideal para el armado de la estructura
  • Tornillo T2 creado para fijar una placa a la estructura

Modelo de tornillo T1 Würth 

El tornillo T1 de punta aguja de Würth tiene un encastre PH2 para la unión de chapa y perfiles metálicos. Cuenta con una terminación de zincado y una cabeza plana ancha.

Están indicados para las zinguerías, carpinterías de aluminio, construcción, construcción en seco, instaladores y herrerías. 

En el catálogo, el ancho del tornillo es de 4,2 mm, pero el largo varía entre 13 y 38 mm.

Última actualización: 2026-10-23 15:08:04

Modelo de tornillo T2 Würth 

El tornillo T2 punta mecha de Würth tiene una rosca de chapa con punta autoperforante para atornillar sobre yeso, madera y aluminio.

Leer más:  ¿Por qué elegir una llave combinada Würth? Precisión y durabilidad garantizadas

Es ideal para unir placas de yeso a perfiles de metal, fundamentalmente en trabajos de construcción en seco (Steel framing).

¿Qué es la construcción en seco? -BRV-Arquitectura

Sus principales características son el encastre PH2, punta aguja, cabeza avellaneda y construido en acero al carbono fosfatado.

Última actualización: 2026-10-23 15:08:04

Tornillos T1 vs. Tornillos T2: opciones con funciones distintas

En resumen, es importante tener en cuenta cuáles son las características de cada tornillo, ya sea si es T1 o T2, para identificar cuál se adapta mejor a la tarea que necesitamos llevar a cabo. 

Es que cada una de estas opciones se destaca por poseer funciones distintas respecto de la otra, por lo que son utilizadas en diferentes rubros. 

Por otro lado, también pueden especializarse en una misma área, pero en otras etapas del proceso, debido a las cualidades que ofrece al operario.

Si te sirvió este posteo de Würth, te recomendamos que recorras nuestra tienda oficial para obtener más detalles respecto de los tornillos T1 y tornillos T2, y así elegir el que más te sirva.

caja de herramientas
Caja de herramientas profesional: lo que no puede faltar

Una caja de herramientas profesional es un recurso indispensable para un trabajador. De no contar con una completa, muchas tareas Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier Leer más

Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar
Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar

Para uso profesional o doméstico, un alicate es una de las herramientas más necesarias para nuestra caja de herramientas, debido Leer más

Sierras: tipos, características y definición
Sierras: tipos, características y definición

Cada trabajo requiere de su propia herramienta. Las sierras ofrecen distintos tipos de soluciones, debido a su amplia variedad de Leer más

¿Cómo elegir la abrazadera ideal?

Elegir la abrazadera adecuada puede parecer una tarea sencilla a primera vista, pero hay mucho más detrás de este simple Leer más


Formulario de contacto