Las llaves manuales siguen siendo elegidas y utilizadas por talleres mecánicos de todo el mundo. Existen diferentes tipos que se adaptan a la gran diversidad de tornillos que existen en el mercado. En este artículo, te explicaremos qué son las llaves torx y los diferentes tipos de llaves torx que existen en el mercado.
¿Qué son las llaves torx?
Se denomina llave Torx al tipo de llave con cabeza en forma de estrella de seis puntas. Por su forma, logran mayor enganche que otro tipo de llaves tradicionales. Además, los tornillos Torx son muy resistentes.
Los tornillos Torx los desarrolló la empresa estadounidense Camcar Textron en 1967. Se realizó con el propósito de resolver los problemas que se asociaban a otro tipo de cabezas de tornillos. Por ejemplo, se diseñó para tener mayor resistencia que otros y evitar dañar la punta y la cabeza del tornillo.
¿Para qué sirve?
Al igual que otros tipos de llaves, la llave torx sirve para ajustar y desajustar tornillos. En este caso, la llave torx funciona para tornillos hexagonales (también llamados tornillos de estrella de seis puntas).
Este tipo de tornillos se encuentran principalmente en los siguientes ámbitos:
- En la electrónica: teléfonos móviles, computadoras, etc.
- Sistemas de montaje automático: como montaje de automóviles.
- En la construcción.
- Talleres mecánicos de vehículos y motos.
Medidas de la llave torx
| Tamaño de punta | Diámetro de punta |
| T1 | 0,81 mm |
| T2 | 0,93 mm |
| T3 | 1,10 mm |
| T4 | 1,28 mm |
| T5 | 1,42 mm |
| T6 | 1,70 mm |
| T7 | 1,99 mm |
| T8 | 2,31 mm |
| T9 | 2,50 mm |
| T10 | 2,74 mm |
| T15 | 3,27 mm |
| T20 | 3,86 mm |
| T25 | 4,43 mm |
| T27 | 4,99 mm |
| T30 | 5,52 mm |
| T40 | 6,65 mm |
| T45 | 7,82 mm |
| T50 | 8,83 mm |
| T55 | 11,22 mm |
| T60 | 13,25 mm |
| T70 | 15,51 mm |
| T80 | 17,54 mm |
| T90 | 19,92 mm |
¿Qué tipos de llave torx existen?
Las llaves son herramientas manuales que se utilizan para apretar tornillos o tuercas. Si bien en las grandes industrias pueden sustituirse por atornilladoras eléctricas o pistolas neumáticas, estas se utilizan con frecuencia.
Por su efectividad y frecuencia de uso, existen distintos tipos de llave torx:
- Llave torx acodadas a 90°: se trata del más sencillo y familiar tipo de llave. Su tamaño pequeño las hace fáciles de guardar en los hogares porque ocupan poco espacio. Son muy útiles para abrir y cerrar productos electrónicos, entre muchos otros.
- Llave torx punta bola: las llaves punta bola sirven para trabajar en un ángulo de hasta 25°. Esto las hace útiles para aumentar la maniobrabilidad en espacios incómodos y reducidos. También evita la deformación de la cabeza del tornillo.
- Llave torx mango en T: este tipo de llave posee un mango, generalmente con diseño ergonómico, que permite un más cómodo y mejor agarre. Por su largo, es ideal para trabajar en lugares algo más complicados y, por su tamaño, son más fáciles de almacenar en un taller.
La mejor llave torx del mercado
Los juegos de llaves Torx de Würth son la opción ideal para trabajos que requieren ajustar o desajustar tornillos hexagonales. El Grupo Würth ocupa un lugar líder en la venta directa para los sectores profesionales de automoción, vehículo industrial, mantenimiento y mucho más. Más de 400 empresas distribuidas en 86 países siguen posicionando al Grupo Würth como líder de mercado.
¿Querés apostar por la calidad? Invertí este set de llaves Torx de Würth.
El set de llaves torx incluye un porta llaves para no perder piezas y reconocer las diferentes medidas de sus puntas.
VER PRODUCTOEntonces, ¿qué son las llaves torx y qué tipos de llaves torx hay en el mercado?
La llave Torx es un tipo de llave con cabeza en forma de estrella de seis puntas. Los tornillos Torx se destacan de su competencia por ser mucho más resistentes y efectivos. Se utilizan normalmente en electrónica, en sistemas de montaje automático, en la construcción profesional y talleres mecánicos de vehículos y motos.
En general, las medidas de la llave torx son las siguientes: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80 y T90.
A grandes rasgos, podemos señalar que los tres tipos de llave torx más utilizados:
- Las acodadas a 90°: sencillas y cómodas para almacenar en hogares por su tamaño pequeño.
- Las punta bola: ideales para trabajar en espacios incómodos y reducidos por su punta en bola que permite trabajar en ángulo.
- Las mango en “T”: de gran efectividad por su cómodo agarre y estructura en “T”.
Visitá nuestra página web para comprar las llaves de mejor calidad del mercado. También podrás encontrar gran variedad de herramientas manuales, como criques, destornilladores, pinzas, sierras, cuchillas, espátulas, sargentos y mucho más.

Camila se desempeña como Analista de eBusiness en Würth Argentina y está próxima a recibirse como Licenciada en Relaciones Públicas. Se especializa en comunicación digital y creación de contenidos orientados a fortalecer el vínculo entre la marca y sus públicos.