Conocé los tipos de Destornilladores: nuestra marca REDSTRIPE

Los destornilladores permiten ajustar y aflojar tornillos durante tareas de montaje, reparación y mantenimiento. La forma de su punta determina sobre qué fijación deben utilizarse. Conocer los tipos de destornilladores ayuda a seleccionar la herramienta adecuada, controlar el movimiento y evitar daños por un ajuste incorrecto.

La línea REDSTRIPE de Würth incluye opciones planas, Phillips, Pozidriv y Torx. Para elegir un Set de destornilladores, conviene considerar los tornillos utilizados habitualmente y el acceso disponible. Cada formato cumple una función específica y puede complementar el equipamiento de talleres, servicios técnicos y áreas de mantenimiento. A continuación, presentamos sus diferencias y los aspectos que conviene evaluar antes de trabajar.

Tipos de destornilladores REDSTRIPE según su punta

El perfil es la forma que tiene la punta. Debe coincidir con el diseño de la cabeza del tornillo para transmitir el giro correctamente. Una medida aproximada o un formato parecido pueden dificultar la operación.

REDSTRIPE ofrece alternativas para cuatro perfiles. Identificarlos permite preparar el equipo antes de comenzar y distinguir herramientas que, a simple vista, pueden resultar similares.

Plano: para ranuras rectas

El destornillador plano tiene una punta aplanada que se introduce en una única ranura. Su elección requiere comprobar dos dimensiones: ancho y espesor. Ambas deben corresponder al espacio disponible en el tornillo.

Las opciones REDSTRIPE presentan distintas combinaciones de punta y longitud. Esto permite evaluar herramientas para fijaciones cercanas o ubicadas a mayor profundidad.

Una punta demasiado angosta puede apoyar sobre una superficie insuficiente. Si es demasiado ancha o gruesa, puede no entrar correctamente. Por eso, el ajuste debe comprobarse antes de realizar el giro.

Phillips: identificado con PH

El destornillador Phillips trabaja sobre tornillos con una cruz correspondiente a ese perfil. Se reconoce por las letras PH, seguidas de un número que identifica su tamaño.

La línea REDSTRIPE incluye versiones con diferentes longitudes de varilla. Por eso, dos destornilladores con la misma medida PH pueden ofrecer distintas posibilidades de acceso.

Este formato se utiliza en montaje, reparación y mantenimiento de vehículos, muebles, máquinas y equipos que incorporan tornillos Phillips. La elección debe respetar el tamaño de la fijación y permitir mantener la herramienta alineada durante el trabajo.

Leer más:  Pinza Seeger: usos profesionales y ventajas en el montaje de anillos

Pozidriv: identificado con PZ

El destornillador Pozidriv se distingue por las letras PZ. Aunque su punta también presenta forma de cruz, corresponde a un diseño diferente del Phillips.

PH y PZ no deben elegirse como si fueran equivalentes. Antes de comenzar, es necesario identificar cuál corresponde al tornillo y comprobar que la punta quede bien asentada.

La alternativa REDSTRIPE está destinada a tareas mecánicas, mantenimiento industrial, montaje de maquinaria y servicio técnico con fijaciones Pozidriv. Su incorporación al equipo depende de los perfiles y tamaños que se utilizan habitualmente.

Torx: identificado con TX

El destornillador Torx tiene una punta en forma de estrella de seis puntas. Se identifica mediante las letras TX y el número de medida.

Dentro de REDSTRIPE existen diferentes tamaños y longitudes. La selección debe contemplar tanto la fijación como el espacio para introducir y girar la herramienta.

Este perfil se utiliza en mantenimiento automotor, bicicletas, electrónica, reparación de equipos y montaje industrial. Su aplicación depende del tornillo presente en cada componente, por lo que no debe seleccionarse únicamente por el sector de trabajo.

Destornillador TX

Diferentes tipos de puntas de destornilladores: comparación

Reconocer los diferentes tipos de puntas de destornilladores permite relacionar cada herramienta con su función. La siguiente tabla resume qué observar al preparar una intervención.

Tipo Forma de la fijación Identificación Criterio de selección Precaución principal
Plano Ranura recta Ancho y espesor de punta Elegir dimensiones que permitan un apoyo correcto Evitar puntas que sobresalgan o queden demasiado pequeñas
Phillips Cruz Phillips PH y número Comprobar el tamaño y la longitud necesaria No confundirlo con PZ
Pozidriv Perfil Pozidriv PZ y número Confirmar que el tornillo corresponda a ese diseño Utilizarlo sobre fijaciones compatibles
Torx Estrella de seis puntas TX y número Revisar la medida y el acceso disponible No forzar una punta de tamaño diferente

El material de la superficie no determina por sí solo qué destornillador utilizar. La elección comienza por el tornillo y continúa con las condiciones de acceso.

Características de la línea REDSTRIPE

Los destornilladores planos, Phillips, Pozidriv y Torx REDSTRIPE cuentan con varillas fabricadas en acero S2. Esta denominación identifica el material empleado en su construcción.

Leer más:  Cómo romper una tuerca: aflojar piezas trabadas sin dañar el sistema

También incorporan punta negra, una terminación destinada a aumentar la fricción con el tornillo. Esta característica acompaña el ajuste, pero no reemplaza la selección correcta del perfil y la medida.

Los mangos combinan una parte rígida con material antideslizante. A su vez, las marcas visibles facilitan la identificación de las herramientas dentro del puesto de trabajo.

Otro detalle es el orificio del mango, que permite colgar el destornillador o sujetarlo mediante un cordón apropiado. Mantener las piezas identificadas y ordenadas facilita su ubicación durante la preparación de una tarea.

Usos y aplicaciones en talleres y mantenimiento

En un taller automotor, una intervención puede requerir varios perfiles de punta. Revisar previamente los tornillos permite reunir las herramientas necesarias y organizar el desmontaje de componentes, cubiertas o accesorios.

En mantenimiento industrial, los destornilladores acompañan tareas de armado, ajuste y reparación. La profundidad de la fijación y la presencia de piezas cercanas influyen en la longitud que resulta práctica.

Para mobiliario y trabajos sobre madera, metal o plástico, importa conservar el control del giro. Una posición incómoda puede dificultar la sujeción y hacer que la punta pierda contacto con el tornillo.

Profesionales, técnicos y aficionados avanzados pueden aplicar un mismo criterio: observar la fijación y preparar el acceso. Disponer de variedad resulta útil cuando las herramientas responden a necesidades concretas.

Cómo seleccionar y conservar el equipo

Además de identificar la punta, debe comprobarse que exista espacio para sujetar el mango. Una varilla que alcanza el tornillo puede resultar poco práctica si impide mantener una posición estable.

También conviene revisar las herramientas antes de guardarlas. Detectar desgaste o deformaciones permite retirar una pieza deteriorada antes de volver a utilizarla.

Para el uso cotidiano, se recomienda:

  • Confirmar el perfil: reconocer si la fijación requiere punta plana, PH, PZ o TX.
  • Comprobar la medida: verificar que entre y ajuste correctamente.
  • Evaluar el acceso: considerar longitud de varilla y espacio de giro.
  • Respetar la función: evitar usos como palanca o cincel.
  • Mantener la limpieza: retirar suciedad del mango y de la punta.

Ventajas de elegir herramientas Würth

La variedad de destornilladores REDSTRIPE permite completar el equipo según los perfiles utilizados habitualmente. Las diferentes medidas y longitudes ofrecen alternativas para organizar el trabajo.

Leer más:  Crema limpia manos N-Plus: higiene y comodidad para un día de trabajo

Por ejemplo, puede necesitarse una punta faltante o una varilla distinta para alcanzar una fijación. Evaluar esas diferencias permite seleccionar con mayor precisión, sin basarse únicamente en la cantidad de piezas.

Dentro de las opciones de destornilladores Würth, cada herramienta debe elegirse por la función que cumplirá y las condiciones en las que se utilizará.

Cada tornillo, una elección precisa

Comprender los tipos de destornilladores permite distinguir perfiles y organizar el equipamiento. REDSTRIPE reúne alternativas para distintas fijaciones y necesidades de acceso.

Elegir correctamente, cuidar las puntas y mantener las piezas identificadas ayuda a preparar el próximo trabajo con las herramientas necesarias.

 

Protección, limpieza y cuidado

En nuestro día a día, nuestras manos enfrentan desafíos constantes. Desde trabajos pesados hasta tareas cotidianas, las manos acumulan suciedad Leer más

caja de herramientas
Caja de herramientas profesional: lo que no puede faltar

Una caja de herramientas profesional es un recurso indispensable para un trabajador. De no contar con una completa, muchas tareas Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier Leer más

Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar
Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar

Para uso profesional o doméstico, un alicate es una de las herramientas más necesarias para nuestra caja de herramientas, debido Leer más

Sierras: tipos, características y definición
Sierras: tipos, características y definición

Cada trabajo requiere de su propia herramienta. Las sierras ofrecen distintos tipos de soluciones, debido a su amplia variedad de Leer más

¿Cómo elegir la abrazadera ideal?

Elegir la abrazadera adecuada puede parecer una tarea sencilla a primera vista, pero hay mucho más detrás de este simple Leer más


Formulario de contacto