Las fresadoras son una de las herramientas más utilizadas por los profesionales, debido a sus grandes resultados y facilidades. No obstante, para cada actividad existe un tipo especial que, si no se respeta, no logrará el resultado esperado.
El acabado de nuestro trabajo no será el mismo si poseemos una elaborada especialmente para madera, pero la utilizamos sobre superficies metálicas. Esto nos generará un fuerte malestar y no entenderemos por qué la tarea quedó como quedó.
Para que esto no te pase, es necesario tener en cuenta todas las variedades de estas herramientas manuales.
En esta guía explicativa de Würth te explicaremos cómo elegir el mejor fresador y despejarás todas tus dudas para poder comprar la más indicada para tu labor.
Qué es una fresadora
Una fresadora, también conocida en el mercado como torno de mano o trompo de fresado, son herramientas manuales que son utilizadas tanto para madera como para metal con fines decorativos, según los accesorios que la compongan.
Se trata de un equipo eléctrico que posee un motor de cobre de aluminio. Se usan para tareas profesionales y para bricolaje.
Al tratarse de una herramienta neumática, pero manual, están diseñadas para trabajar en cualquier lugar y no como las tradicionales. Por lo tanto, la persona se la puede llevar a donde sea que la necesite.
Para qué sirve una fresadora
La principal función de una fresadora es que sirven para hacer agujeros o labrar. Se emplean sobre madera, metal, plástico y planchas de cartón yeso, entre otros elementos.
Se pueden hacer todo tipo de bordes y esquinas con ellos, piezas de ensamblaje y ranuras.
Cómo elegir una fresadora manual
Para elegir una fresadora manual habrá que estar al tanto de los accesorios que la componen. Es que hay distintas variedades y esto modificará su uso. Por ejemplo, hay fresas de piedra, fresas metálicas y de aluminio y cepillos.
De todos modos, seleccionar uno de ellos puede volverse complicado. Para que eso no ocurra hay que verificar en la ficha técnica la velocidad de operación, ya que a veces algunos son indicados para taladro u otra herramienta.
Tipos de fresadoras
Producto | Trabajo | Potencia | Materiales | Características |
Fresadora manual o de superficie | Decoración y bricolaje | 500-1000 W | MDF, plástico, metal pladur | Son compactas, ideales para el bricolaje |
Fresadora de manera | Uso profesional | 1000-1400 W | Madera | Para carpinterías |
Fresadora universal | Trabajos varios | 2000-3000 W | Metales ferrosos y no ferrosos, madera y hormigón | Las más versátiles. De uso común. |
Engalletadora | Hacen ranuras, piezas de ensamblaje y ángulos | 800-900 W | Madera y metal | Máquinas especiales |
Tipos de fresadoras en Würth
En Würth contamos con cuatro tipos de fresadoras manuales. A continuación, te mostraremos cada una de sus respectivas características.
Tabla comparativa de las fresadoras de Würth
Producto | Beneficios | Para qué sirve |
Fresadora neumática encastre 6 mm | Es liviana, tiene un mango que evita el congelamiento de la mano y es fácil de usar. | Usos varios. |
Fresadora neumática plus de ¼” | Es liviana y tiene un mango de goma que evita el congelamiento de la mano. | Para trabajar en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo el desbaste de superficies, limpieza de soldaduras, desbarbado, pulido y rectificado. |
Fresadora angular 90º | Trabaja a una alta velocidad. | Ideal para trabajos con sistema de lijado de alta velocidad. Especial para espacios reducidos. |
Fresadora neumática larga | Herramienta de alta velocidad con prolongación de eje. | Ideal para los profesionales del montaje |
Fresadora neumática encastre 6mm
Esta fresadora está diseñada para muchas aplicaciones, ya sea desde el desbaste de superficies y limpieza de soldaduras hasta el desbarbado, pulido y rectificador
Principales características:
- Velocidad RPM: 22.000
- Peso Kg: 0,6
- Consumo de aire l/min: 370
- Diámetro de manguera recomendada mm: 9
- Rosca de conexión de aire: 1/4” hembra
- Presión de trabajo bar: 6,3
- Encastre mm: 6
| Ventajas |
Desventajas |
|
|
Fresadora neumática plus de ¼”
Se trata de una herramienta de alto rendimiento que sirve para el desbaste, pulido y rebarbado de superficies.
Principales características:
- Velocidad RPM: 25.000
- Peso: 0,4 kg
- Dimensiones mm: 158 x 38 x 60
- Consumo de aire l/min: 113
- HP: 0,3
- Diámetro de manguera mm: 9mm
- Rosca de conexión: ¼”
- Presión de trabajo bar: 6,3
- Husillo: 6mm
|
Ventajas |
Desventajas |
|
|
Diseñada para trabajar en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo el desbaste de superficies, limpieza de soldaduras, desbarbado, pulido y rectificado.
Fresadora angular 90º
Es una herramienta que se adapta a los lugares con poco espacio. Es adecuada para trabajos con sistemas de lijado de alta velocidad.
Principales características:
- Velocidad RPM: 20.000
- Diámetro de husillo: 6mm
- Gatillo gradual, que permite regular la velocidad de operación de manera sencill
|
Ventajas |
Desventajas |
|
|
Especial para operar en espacios reducidos. Adecuada para trabajos con sistemas de lijado de alta velocidad.
Fresadora neumática larga
La fresadora neumática larga es una herramienta de alta velocidad con prolongación de eje. Sus características la convierten en una opción inmejorable para los profesionales del montaje. Llega a zonas de difícil acceso.
Principales características:
- Velocidad RPM: 22.000
- Largo total: 330 mm
- Peso: 1,24 kg
- Entrada de aire: ¼” G
- Diámetro manguera: 9mm
- Consumo de aire: 113 3/min
- Presión de aire: 90 – 120 psi
| Ventajas |
Desventajas |
|
|
Alta velocidad. Cuerpo de agarre seguro para un fácil control. Construcción solida para una larga vida útil.
Fresadoras: múltiples usos gracias a su variedad de accesorios
Las fresadoras son una de las herramientas más útiles, debido a que tienen múltiples usos que se adaptan a distintas actividades.
Esto es una consecuencia de los componentes y accesorios que hay en el mercado para que varíe su utilidad como, por ejemplo, con la aplicación de fresas de piedra, fresas metálicas y de aluminio o cepillos.
Por otro lado, son factores de relevancia la velocidad que ofrece la herramienta, el encastre, si son cortas, estándar o largas y su peso, entre otras cosas.
¡Ahora sí! Con todos estos tips y el listado de fresadoras no hay posibilidad de que elijas la incorrecta. ¡Te invitamos a la tienda de Würth para que compres la mejor para tu actividad!