Muchos profesionales saben de la existencia de las amoladoras de Würth, pero no todos cuántas son ni de sus principales características.
En ese sentido, vale mencionar que la empresa dispone de tres modelos, todos de la más alta calidad, pero preparados para distintas funciones.
Así, cada opción se presenta como la predilecta para ciertos rubros, por lo que es importante tener en cuenta cuáles son las que se adaptan para cada caso.
A continuación, se desarrollará una guía explicativa sobre los tipos de amoladoras que están disponibles en la tienda oficial de Würth.
Tipos de amoladora de Würth
Tabla comparativa de amoladoras de Würth
| Productos | Características |
| Amoladora neumática para disco mini | Es una amoladora mini robusta que se usa para cortar plástico, fibra de vidrio, acero, tornillos y abrazaderas. |
| Amoladora neumática 4” | Para los trabajos de corte como para los de desbaste de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general. |
| Amoladora neumática de 7” | Se utiliza en trabajos de alta exigencia. Sirve para cortar diferentes metales, desbaste de cordones de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general. |
Amoladora neumática para disco mini
Es una amoladora mini robusta que se usa para cortar plástico, fibra de vidrio, acero, tornillos y abrazaderas.
VER PRODUCTOSe trata de una amoladora mini robusta, que se presenta como una opción ideal para cortes de plástico, fibra de vidrio, acero, tornillos y abrazaderas.
Esta herramienta está preparada para los discos de 3 pulgadas (76,2 mm). Se destaca por ofrecer un funcionamiento sencillo y silencioso.
Por otro lado, posee un protector de acero cromado 360°C, una palanca de accionamiento segura y un escape de aire trasero que sirve para obtener una mayor seguridad durante el trabajo.
Cuando se usa la amoladora con regularidad, se aconseja que esta sea aceitada a través de la propia línea de aires comprimido, además de la utilización de un filtro regulador y lubricador.
Amoladora neumática 4”
Para los trabajos de corte como para los de desbaste de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general.
VER PRODUCTOEsta amoladora neumática de Würth se caracteriza por ser potente tanto para los trabajos de corte como para los de desbaste de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general.
Ofrece un trabajo rápido y eficiente en espacios reducidos. Su motor es de alto rendimiento de 0,85 CV (640 W).
Se trata de una alternativa extremadamente versátil, que se adapta a varios discos (100-115-125 mm). El mango, que otorga un cómodo agarre, se puede ajustar para usar con cualquiera de las dos manos.
Por otro lado, no tiene aire de escape en el área de trabajo, sino que el mismo sale despedido por la parte trasera.
Se aconseja lubricar diariamente si se usa con regularidad.
Amoladora neumática de 7”
La amoladora neumática de 7″ de Würth se utiliza en trabajos de alta exigencia. Sirve para cortar diferentes metales, desbaste de cordones de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general.
Se aplica en rubros desde la metalurgia, herrería y chapa y pintura hasta en la chapistería y similares.
La herramienta es compatible con discos de corte, desbaste y flap de 180mm / 7” de diámetro. Por otro lado, cuenta con protección del pulsador para que la amoladora no se accione de forma accidental.
Su carcasa de aluminio es resistente y liviana, y cuenta con un mango lateral móvil para que el operario se sienta más cómodo.
Amoladoras de Würth: opciones para todos los rubros
Los tres modelos de Würth comparten características entre sí, aunque en ciertos puntos se diferencian, por lo que están preparadas para diversos rubros. Allí está la importancia de que cada profesional sepa cuál se adaptará más a sus necesidades.
De tamaño pequeño o convencional, para metal o plástico, o para cortar o desbarbar, estas herramientas ofrecen un sinfín de soluciones.
Actualmente, el catálogo cuenta con tres opciones: Amoladora neumática para disco mini, Amoladora neumática 4” y Amoladora neumática de 7”.
A quienes estén interesados en estos productos, se les recomienda que ingresen a la tienda oficial de Würth para despejar todas las dudas que tengan y comparen la mejor alternativa.