Introducción
Si trabajas en el sector agropecuario, sabes que el buen estado de tu pulverizadora agrícola es clave para lograr aplicaciones eficientes y proteger tus cultivos. Sin embargo, muchas veces se subestima la importancia de una limpieza profunda, tanto del sistema de aspersión como de la estructura externa del equipo. Los residuos químicos que se acumulan después de cada aplicación pueden provocar obstrucciones, corrosión, fitotoxicidad y fallas mecánicas que afectan directamente la productividad.
La importancia de limpiar el sistema de aspersión agrícola
¿Por qué es clave limpiar el sistema de pulverización agrícola?
Durante cada jornada de trabajo, las pulverizadoras entran en contacto con una gran variedad de productos fitosanitarios, fertilizantes y pesticidas. Estos compuestos dejan residuos que se adhieren a las paredes del tanque, las cañerías y las boquillas. Si no se eliminan correctamente, pueden:
- Obstruir los picos aspersores.
- Provocar corrosión en componentes metálicos.
- Afectar la uniformidad de la aplicación.
- Generar fitotoxicidad en futuras aplicaciones.
Consecuencias de no limpiar correctamente
No realizar una limpieza adecuada puede derivar en:
- Roturas frecuentes del equipo.
- Costos elevados de reparación.
- Pérdida de rendimiento en los cultivos.
- Contaminación cruzada entre aplicaciones.
Una limpieza superficial, como usar solo agua y detergente común, no es suficiente. Los residuos químicos pueden permanecer activos en el sistema, acelerando el desgaste de las piezas y generando roturas frecuentes, mayores costos de mantenimiento y pérdida de rendimiento en los cultivos.
Limpiador sistema de pulverización agrícola: Agrotank Cleaner. Una solución profesional
Para evitar estos problemas, es fundamental utilizar un producto especializado como el Agrotank Cleaner de Würth. Este limpiador de sistema de pulverización agrícola está formulado para eliminar residuos de pesticidas, grasas e incrustaciones sin dañar los componentes del equipo, actuando desde el tanque hasta las boquillas.
Entre sus principales beneficios se destacan:
- Limpieza integral del sistema de aspersión.
- Acción desincrustante y desengrasante.
- Protección contra la corrosión en piezas metálicas, plásticas y de caucho.
- Mejora de la eficiencia de aplicación.
- Reducción del riesgo de fitotoxicidad.
- Producto biodegradable con dilución recomendada de 1:800.
¿Cómo usar el limpiador de sistema de aspersión agrícola?
El proceso de limpieza con este producto es sencillo y efectivo. Primero, se debe realizar un prelavado llenando el tanque con agua limpia y drenándolo completamente. Luego, se prepara la solución diluyendo el limpiador en la proporción indicada.
A continuación, seguí estos pasos:
- Encendé el sistema y dejalo funcionar durante 30 minutos para que el producto circule por todo el sistema.
- Drená al menos 20 litros por los picos para limpiar parcialmente los inyectores.
- Drená el contenido restante del tanque y enjuagá con agua limpia para completar la limpieza.
Este procedimiento garantiza una limpieza completa y segura, lista para la próxima aplicación.
¿Por qué elegir Agrotank Cleaner?
Ventajas competitivas frente a otros productos
- Especialización: formulado específicamente para equipos agrícolas.
- Compatibilidad: no daña materiales sensibles como caucho o plástico.
- Eficiencia: reduce tiempos de mantenimiento y mejora el rendimiento del equipo.
- Sustentabilidad: producto biodegradable, ideal para prácticas agrícolas responsables.
Limpieza externa de la pulverizadora: prevención y seguridad
Además de la limpieza interna, es fundamental mantener en condiciones la parte externa de la pulverizadora. Las superficies del tanque, el botalón, el cargador de productos y los picos también quedan expuestas a los químicos utilizados.
Por eso, es importante realizar la limpieza externa en un espacio destinado para tal fin, como un playón de carga, y utilizar agua limpia proveniente de un tanque fijo o móvil, evitando fuentes naturales como arroyos o tanques australianos.
Para la limpieza externa, el Desengrasante Universal Würth es la herramienta ideal. Este producto elimina grasa, aceite, polvo y otros residuos de forma rápida y sin dejar rastros. Su fórmula de evaporación instantánea no ataca gomas, plásticos ni superficies pintadas, lo que lo hace seguro para todo tipo de materiales.
Este desengrasante permite una limpieza profunda incluso en zonas de difícil acceso, garantizando seguridad y eficiencia en cada jornada.
Buenas prácticas para una limpieza eficiente
Para lograr una limpieza completa y segura, es recomendable lavar la pulverizadora inmediatamente después de cada jornada. El lavado debe realizarse en un lugar adecuado, con equipamiento que genere presión dentro del sistema y una hidrolavadora para la parte externa.
Además, asegurate de:
- Usar el equipo de protección personal indicado en las etiquetas de los productos.
- Verificar el funcionamiento del indicador de nivel y del sensor de nivel máximo del tanque.
- Comprobar la válvula de respiración y el estado del o’ring de la tapa.
Conclusión
La limpieza del sistema de pulverización agrícola y de la estructura externa no es un detalle menor: es una tarea esencial para evitar roturas, mejorar la eficiencia de aplicación y cuidar tus cultivos. Usar productos especializados como el limpiador de sistema de aspersión agrícola Agrotank Cleaner y el desengrasante universal Würth te permite mantener tu pulverizadora en óptimas condiciones, reducir costos y trabajar con mayor seguridad.
¿Querés cuidar tu pulverizadora y evitar problemas en plena campaña?
Probá nuestros productos especializados para limpieza interna y externa.
Visitá nuestra tienda online en www.wurth.com.ar o completá el formulario para más información sobre estos y otros insumos para el agro.

Camila se desempeña como Analista de eBusiness en Würth Argentina y está próxima a recibirse como Licenciada en Relaciones Públicas. Se especializa en comunicación digital y creación de contenidos orientados a fortalecer el vínculo entre la marca y sus públicos.