¿Qué es el taladro percutor y para qué sirve?

Seguramente alguna vez tuviste que hacer un agujero sobre un material duro y no pudiste o bien lo lograste, pero tuviste que hacer demasiado esfuerzo.

Para este tipo de trabajos siempre se recomienda usar un taladro percutor, una herramienta que sí o sí debés tener si sos profesional, aunque también puede ser utilizada con fines domésticos.

¿No sabés qué es y para qué sirve? Tranquilo, en este artículo de Würth te vamos a explicar todo lo necesario para que estés al tanto de esta gran herramienta. 

Características, funciones, modos de uso y consejos, son los ejes de esta nota. ¡Seguí bajando e informate al respecto!

Compra taladro percutor en Würth

 

Qué es un taladro percutor

Un taladro percutor es una herramienta manual, de cable o inalámbrico, que cumple la función de girar y golpear. Se trata de una acción de martilleo combinada con rotación para perforar materiales duros.

Gracias a este modelo de taladro se pueden producir agujeros de una manera más veloz y sin la necesidad de esforzarse demasiado.

El taladro percutor tiene tres partes: una pieza giratoria, un mecanismo de percusión y un impactador, que se encarga de golpear la parte posterior de la broca.

Leer más:  Taladro neumático: qué significa, cómo funciona y tipos

Se puede emplear sobre pisos, piedras y otros materiales de consistencias duras. 

Para qué sirve un taladro percutor

El taladro usa un ajuste de martillo, por el cual se generan pequeños impactos sobre la superficie a trabajar.

Taladro neumático DBM 10-RL Plus

Taladro neumático con mandril de sujeción rápida hasta 10mm con cambio reversible derecha-izquierda

VER PRODUCTO

De ese modo, se logra la perforación de concreto, ladrillo, piedra, acero y hierro, entre otros materiales de gran dureza, sin tener que recurrir a otras máquinas. 

Es necesario tener en cuenta que cada superficie necesita de una broca y ajustes de velocidad particulares. 

Usos del taladro percutor

Esta herramienta funciona de gran panera para perforar agujeros en pared de ladrillo, cemento, hormigón y piedra, aunque también es útil para hacerlo con materiales de mampostería como los azulejos.

Sus áreas de aplicación son la construcción y la carpintería, entre otros. También se puede usar en tareas domésticas, si la actividad lo necesita. 

Cuáles son las diferencias entre taladro percutor y atornillador

Las diferencias entre el taladro percutor y el taladro atornillador son varias: 

  • El taladro atornillador no cuenta con la función percutora o de martillo.
  • El taladro percutor no tiene el control de toque como el atornillador para regular la fuerza cuando se atornilla.
  • El taladro atornillador suele tener reversa para atornillar y desatornillar.
  • El taladro percutor se usa en trabajos con materiales duros. El atornillador, para superficies más blandas, que no requieren la función percutora.

Cómo usar un taladro percutor

A la hora de utilizar un taladro percutor, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones para un correcto uso:

  • Tener a disposición el equipo de seguridad: gafas guantes y mascarilla antipolvo.
  • Asegurate que la broca sea la adecuada y que esté en buen estado, es decir, recta y afilada
  • Limpiar la zona de trabajo antes de comenzar
  • Evitar el polvo en la herramienta
  • Agarrar el taladro en las áreas indicadas y trabajar sobre el área hasta lograr el resultado deseado

Lográ agujeros perfectos con tu taladro percutor

El taladro percutor te permitirá realizar agujeros perfectos sobre superficies duras sin tener que esforzarte demasiado.

Leer más:  Mejores taladros profesionales calidad-precio (2022)

Es útil para trabajar en concreto, ladrillo, piedra, acero y hierro, en rubros como la construcción y la carpintería, entre otros, además del uso doméstico. 

Para un correcto funcionamiento, el profesional debe tener en cuenta una serie de consideraciones, que no solo aplican para el momento en el que se perfora, sino que también para todos los preparativos.

¡Esperamos que te haya servido toda esta información! Ahora, te invitamos a que visites nuestra tienda oficial y te lleves el taladro que necesites. 

taladros profesionales
Mejores taladros profesionales calidad-precio (2022)

Elegir un taladro profesional se torna bastante complicado, debido a la extensa variedad de modelos que aparentan ser buenos por Leer más

Taladro neumático: qué significa, cómo funciona y tipos

A menudo nos recomiendan el uso de determinada herramienta y algunas veces desconocemos sobre la misma. En ese sentido, el Leer más

Herramientas profesionales Würth: diferencias, ventajas y aplicaciones

Introducción Si sos un profesional que busca herramientas confiables, duraderas y precisas para trabajar todos los días, esta guía es Leer más


Formulario de contacto