Tijeras de corte profesional: tipos y aplicaciones en la industria

Introducción

Las tijeras de corte profesional son herramientas esenciales para trabajos que requieren precisión, seguridad y eficiencia en sectores como la industria automotriz, metalúrgica, eléctrica y construcción. Conocer los tipos de tijeras herramienta y sus aplicaciones permite elegir el modelo adecuado para cada tarea, optimizando tiempos y reduciendo riesgos.

Explorá el catálogo de Tijeras para conocer todas las opciones disponibles.

 

Tipos de tijeras herramienta

La elección depende del material a cortar, el espesor, el tipo de trazo y la ergonomía. Aquí los modelos más relevantes:

 

Wurth Argentina

Tijera Zebra Izquierda

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2026-06-14 21:48:32

 

Ver Ficha Técnica Tijera Zebra Izquierda

Wurth Argentina

Tijera Zebra Derecha

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2026-06-14 21:48:32

 

Ver Ficha Técnica Tijera Zebra Derecha

 

  • Tijeras de electricista → Compactas, con microdentado y aislamiento opcional.→ Alicate VDE

 

Alicate VDE
Alicate VDE

 

 

 

  • Tijeras multipropósitoTijera Heavy Duty
    Para gomas, cables y mangueras en mantenimiento industrial.
Leer más:  Técnica experta de remachado: consejos que precisás saber

 

 

 

Ver Ficha Técnica Tijera Heavy Duty

 

Usos y aplicaciones en la industria

Las tijeras profesionales se adaptan a múltiples entornos:

  • Automotriz: recorte de chapas, ajustes en coberturas, cortes en aislantes acústicos.
  • Electricidad: desforrado de cables, corte de bridas y conductores.
  • Construcción: corta-tubos para PVC/PEX, membranas y geotextiles.
  • Textil técnico: tijeras reforzadas para kevlar y fibra de vidrio.
  • Mantenimiento industrial: soluciones multipropósito para gomas y plásticos.

Descubrí más en Tijeras profesionales.

Wurth Argentina

Tijeras Corte Ingletes Goma

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2026-06-14 21:48:32

 

Ventajas de elegir herramientas Würth

  • Materiales premium y filo optimizado para cortes limpios y duraderos.
  • Ergonomía y seguridad integrada: mangos antideslizantes, sistemas de bloqueo.
  • Disponibilidad de repuestos y hojas reemplazables para prolongar la vida útil.
Última actualización: 2026-06-14 21:48:32

Tabla comparativa

Tipo Material Corte Ventajas
Aviación Chapas Curvo Palanca reforzada
Electricista Cables Preciso Microdentado
Multiuso Plásticos Limpio Filo optimizado

 

Checklist rápido

  1. Material a cortar
  2. Espesor
  3. Tipo de trazo
  4. Ergonomía y seguridad
  5. Mantenibilidad

 

Factores clave para seleccionar la tijera adecuada

Elegir la tijera correcta no solo depende del material, sino también de la frecuencia de uso, la posición de trabajo y el nivel de precisión requerido.

Leer más:  ¿Cuánto demora en secar la silicona?

Por ejemplo:

  • Cortes repetitivos en producción: priorizar modelos con palanca reforzada y mangos ergonómicos para reducir fatiga.
  • Trabajos en altura o espacios reducidos: tijeras compactas con bloqueo de seguridad.
  • Ambientes eléctricos: modelos con aislamiento certificado para evitar riesgos.

 

Tijeras de Trabajo

Mantenimiento y vida útil

Un buen mantenimiento prolonga la eficiencia:

  • Limpieza diaria: retirar restos de material y aplicar aceite ligero en el eje.
  • Afilado periódico: evita rebabas y cortes imprecisos.
  • Revisión de pernos: un eje flojo genera desalineación y desgaste prematuro.

Innovaciones en tijeras profesionales

Las tijeras modernas incorporan:

  • Aleaciones especiales para mayor resistencia.
  • Microdentado antideslizante para cortes seguros en materiales flexibles.
  • Mangos bi-material que mejoran el agarre y reducen vibraciones.

Seguridad en el uso

  • Usar EPP adecuado (guantes anticorte).
  • Activar el bloqueo al transportar la herramienta.
  • Evitar aplicar fuerza excesiva: si el material supera la capacidad nominal, usar herramienta específica.

 

Conclusión

Las tijeras de corte profesional son herramientas clave para garantizar precisión, seguridad y eficiencia en múltiples sectores industriales. Conocer los tipos de tijeras herramienta, sus aplicaciones y características técnicas permite seleccionar el modelo adecuado para cada tarea, optimizando procesos y reduciendo riesgos.
Invertir en herramientas de calidad, como las que ofrece Würth, asegura durabilidad, ergonomía y desempeño superior, factores esenciales para profesionales que buscan resultados confiables en entornos exigentes.

Leer más:  ¿Cómo es el Plan Canje de Würth Argentina?

Explorá el catálogo completo de Tijeras profesionales y elegí la opción ideal para tu trabajo.

Würth se presenta nuevamente en ExpoAgro 2024

Würth Argentina participará nuevamente en ExpoAgro 2024, el evento líder del sector que reúne a los principales exponentes de la Leer más

Día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo

El 28 de abril marca un hecho clave en el calendario laboral como el Día Mundial de la Seguridad y Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier Leer más

¿Cómo elegir la abrazadera ideal?

Elegir la abrazadera adecuada puede parecer una tarea sencilla a primera vista, pero hay mucho más detrás de este simple Leer más

5 tipos de herramientas de corte para distintos materiales

En el mundo de las herramientas de corte es difícil elegir cuál elegimos para llevar a cabo nuestro trabajo de Leer más

Técnica experta de remachado: consejos que precisás saber

Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales logran acabados perfectos en estructuras y máquinas?  Dominar la técnica de remachado es Leer más


Formulario de contacto