El mango flexible de destornillador 3-componentes asegura una ergonomía perfecta, transmisión de fuerza y comodidad de trabajo.
Destornillador plano.
• Varilla: en una pieza hexagonal,cromado mate, hexágono plateado, endurecido y resistente a impactos.
• Tapón de impacto grande.
• Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, con“Punta Negra”.
Destornillador phillips.
• Varilla: en una pieza hexagonal,cromado mate, hexágono de asistencia plateado, endurecido y resistente a impactos.
• Codificación por colores Würth.
• Tapón de impacto grande.
• Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, con “Punta Negra”.
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 19 de 04 de 2024, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.