Cód. 90993 101 001 | Peso 1.11Kg.

MASILLA VAKU PRO II 1KG

Usos

La masilla Vaku Pro es utilizada principalmente para el relleno y terminación en reparaciones vehiculares, gracias a su gran adherencia a metales.

Aplicaciones

Puede ser aplicada en superficies como acero, aluminio, acero cincado, laminados de poliéster, aparejos acrilicos y epoxi. Todas estas deben estar matizadas y desengrasadas.

Características

La masilla Vaku Pro es de base Resina de poliéster insaturada, cargas inertes y pigmentos. De color amarillo mate y una densidad de 1,94 (+/- 0,04) kg/l. Seca en aproximadamente 17 a 27 minutos.

Beneficios

Posee gran poder de relleno y excelente terminación, en un bajo peso específico. Permite el fácil lijado, rápido secado y baja emisión de polvo.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a MASILLA VAKU PRO II 1KG

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

Cód: 90703 085 61
Precio Lista $ 243103.31
LIJADORA LINEAL

LIJADORA LINEAL

Cód: 90703 084 160
Precio Lista $ 347818.64
LIJADORA DE ALTA VELOCIDAD 5"

LIJADORA DE ALTA VELOCIDAD 5"

Cód: 90703 083 210
Precio Lista $ 123144.51
PULIDORA NEUMATICA

PULIDORA NEUMATICA

Cód: 90703 000 871
Precio Lista $ 302751.21
AMOLADORA NEUMATICA DE 7"

AMOLADORA NEUMATICA DE 7"

Cód: 90703 000 857
HOJA DE LIJA PARA PARED G80

HOJA DE LIJA PARA PARED G80

Cód: 90583 198 080
Precio Lista $ 632.83
PAD ESPUMA NARANJA D90-Pr.Un(packx4)

PAD ESPUMA NARANJA D90-Pr.Un(packx4)

Cód: 90585 026 090
Precio Lista $ 10794.41
DISCO LIJA ANTIEMPASTE 150MM 6" G80

DISCO LIJA ANTIEMPASTE 150MM 6" G80

Cód: 90577 151 080
Precio Lista $ 878.46
DISCO LIJA C/ RESP. PL. 150 MM G2000

DISCO LIJA C/ RESP. PL. 150 MM G2000

Cód: 90577 150 200
Precio Lista $ 886.93
LIJADORA NEUMATICA ROTO-ORBITAL

LIJADORA NEUMATICA ROTO-ORBITAL

Cód: 95714 001 180
Precio Lista $ 337025
MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

Cód: 90993 101 051
MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

Cód: 90993 101 041
MASILLA VAKU FINISH 1KG

MASILLA VAKU FINISH 1KG

Cód: 90993 101 015
MASILLA VAKU LIGHT 1,5L

MASILLA VAKU LIGHT 1,5L

Cód: 90993 101 011
MASILLA VAKU PRO II 4KG

MASILLA VAKU PRO II 4KG

Cód: 90993 101 003
CINTA DE ENMASCARAR 48MMX50M

CINTA DE ENMASCARAR 48MMX50M

Cód: 90992 040 048
Precio Lista $ 4734.73
CINTA DE ENMASCARAR 24MMX50M

CINTA DE ENMASCARAR 24MMX50M

Cód: 90992 040 024
Precio Lista $ 2389.75

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.