Para de tuercas remachables de aluminio M3, M4, M5 y M6.
Remachadora especial para montaje de estructuras livianas. Cuerpo de aluminio reforzado que hace a la herramienta más liviana y robusta. Mango anatómico.
Contiene:
- 1 Remachadora.
- 1 boquilla 3 mm.
- 1 boquilla 4 mm.
- 1 boquilla 5 mm.
- 1 boquilla 6 mm.
- 1 mandril 3 mm.
- 1 mandril 4 mm.
- 1 mandril 5 mm.
- 1 mandril 6 mm.
- 1 llave extractora.
- 20 tuercas remachables de 3 mm.
- 20 tuercas remachables de 4 mm.
- 20 tuercas remachables de 5 mm.
- 20 tuercas remachables de 6 mm.