Cód. 98570 109 80 | Peso 0.01Kg.

DISCO LIJA CERAMICO 150MM 6" G80

Disco de Lija Antiempaste con grano abrasivo cerámico que le brinda mayor vida útil

Embalaje de 10 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
IVA incluido
10
$ 1385.45
100
$ 1286.23
500
$ 1188.22

Usos

Indicado para el lijado, desbaste y nivelación de distintas superficies

Aplicaciones

Procesos en Chapa y pintura para nivelar el contorno

Características

Material abrasivo : cerámica Diámetro 150 - Lijadora Rotorbital Gama completa: Desde P80 a P800 tecnología anti empaste Con 6 agujeros para aspirar el polvo

Beneficios

Acabado de Alta Calidad, Larga Vida Útil, Lijado Uniforme


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DISCO LIJA CERAMICO 150MM 6" G80

MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

MASILLA VAKU PLASTIC 1KG

Cód: 90993 101 051
MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG

Cód: 90993 101 041
MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG

MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG

Cód: 90993 101 031
MASILLA VAKU FINISH 1KG

MASILLA VAKU FINISH 1KG

Cód: 90993 101 015
MASILLA VAKU LIGHT 1,5L

MASILLA VAKU LIGHT 1,5L

Cód: 90993 101 011
MASILLA VAKU PRO II 4KG

MASILLA VAKU PRO II 4KG

Cód: 90993 101 003
MASILLA VAKU PRO II 1KG

MASILLA VAKU PRO II 1KG

Cód: 90993 101 001
CINTA DE ENMASCARAR 48MMX50M

CINTA DE ENMASCARAR 48MMX50M

Cód: 90992 040 048
Precio Lista $ 4734.73
CINTA DE ENMASCARAR 24MMX50M

CINTA DE ENMASCARAR 24MMX50M

Cód: 90992 040 024
Precio Lista $ 2389.75
LIJADORA ROTORBITAL BASIC 6"

LIJADORA ROTORBITAL BASIC 6"

Cód: 90703 754 001
Precio Lista $ 227630
DESENGRASANTE EN SPRAY 500ML

DESENGRASANTE EN SPRAY 500ML

Cód: 90890 108 10
Precio Lista $ 11988.68
DESOXIDANTE 3 EN 1

DESOXIDANTE 3 EN 1

Cód: 00893 110 005
Precio Lista $ 421484.14
CINTA DE ENMASCARAR 18MMX50M

CINTA DE ENMASCARAR 18MMX50M

Cód: 90992 040 018
Precio Lista $ 1834.36

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.