Cód. 90696 581 | Peso 0.01Kg.

CUCHILLA P/PARABRISAS RECTA 35MM

Cuchilla recta 35 mm.

$ 60297.93 IVA incluido

Usos

Especial para remoción de parabrisas, lunetas y vidrios laterales

Aplicaciones

Estas cuchillas se utilizan mediante la multicortadora especial parabrisas, la cuál se adecua a diferentes tipos de trabajo con las diferentes cuchillas según la pieza

Características

Estas piezas están fabricadas en Acero inoxidable con una fuerte dureza preparada para cualquier tipo de remoción

Espacial para corte deadhesivo de parabrisas, lunetas y vidrios laterales conmulticortadora neumática.

Modelo: Recta 35 mm 
Material: Acero inoxidable - SUS420j2 
Dureza: 48~ 51 HRC

 

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a CUCHILLA P/PARABRISAS RECTA 35MM

CUCHILLA P/PARABRISAS CURVA 52 MM

CUCHILLA P/PARABRISAS CURVA 52 MM

Cód: 90696 587
Precio Lista $ 64005.37
CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 90MM

CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 90MM

Cód: 90696 586
Precio Lista $ 71973.22
CUCHILLA P/PARABRISAS RECTA 90MM

CUCHILLA P/PARABRISAS RECTA 90MM

Cód: 90696 585
Precio Lista $ 66406.01
CUCHILLA P/PARABRISAS RECTA 57MM

CUCHILLA P/PARABRISAS RECTA 57MM

Cód: 90696 584
Precio Lista $ 40711.66
CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 36MM

CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 36MM

Cód: 90696 583
Precio Lista $ 68239.16
CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 24MM

CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 24MM

Cód: 90696 582
Precio Lista $ 60297.93
MULTICORTADORA ESPECIAL PARABRISAS

MULTICORTADORA ESPECIAL PARABRISAS

Cód: 90703 860
Precio Lista $ 272213.43

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.