Cód. 95714 001 180 | Peso 1.99Kg.

LIJADORA NEUMATICA ROTOORBITAL

Lijadora neumática roto-orbital para uso en lijado fino y grueso.
$ 27190.07 IVA incluido

Usos

Para lijado en seco de madera, superficies metálicas, carrocería, eliminación de capas de pintura, oxido                                                                                     

Aplicaciones

Carpintería madera, Herrería
Chapa y pintura
Carrocería camiones

                                                      

 

Características

Diámetro plato (tamaño disco): 6”/150mm
Carrera lijado: 5mm
Velocidad máxima: 10000rpm
Poder de salida:0.4HP
Presión de salida: 6,3bar
Peso: 0,9kg
Consumo de aire: 183 l/min
Rosca p/ conexión aire: 1/4"
Diámetro min manguera: 9mm
Nivel de ruido: 97,6dB
Vibración: 7,6 m/s2
Largo manguera: 1.8mts

Beneficios

Diseño robusto y duradero
Alta capacidad de uso
Máxima comodidad
Serie PLUS, calidad garantizada
Incluye manguera y bolsa de recolección.


Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.