Cód. 00893 001 20 | Peso 23.00Kg. | Vto: 01/09/2024

REFRIGERANTE CONCENTRADO INORG 20L

Aditivo para radiador concentrado anticorrosivo, refrigerante y anticongelante - Silver Line.

$ 473848.1 IVA incluido

Usos

El Aditivo para radiador inorgánico se utiliza para mantener la temperatura optima del liquido refrigerante, evitando que el mismo se recaliente o se congele.

Aplicaciones

El Aditivo puede ser utilizado en automóviles, utilitarios, camiones, trailers, línea agro y línea amarilla. También en sistemas de generación y cualquier otro con refrigeración forzada mediante radiador.

Características

1L de Aditivo ofrece 150.000 km de rendimiento o 3.000 hs de trabajo. De base inorgánica, confeccionado bajo norma IRAM 41368, garantizando de esta forma parámetros ideales de calidad. Ebulle a 170 °C y se congela a -39 °C.

Beneficios

Por cada litro de Aditivo, se obtienen 5 Litros de solución. Evita la formación de herrumbres en canaletas, tapa de cilindro, block de motor y similares. No reseca mangueras ni ataca metales.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a REFRIGERANTE CONCENTRADO INORG 20L

LAMP.H3 24V 70W

LAMP.H3 24V 70W

Cód: 80720 112 2
Precio Lista $ 7863.79
ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 5L

ADITIVO DIESEL COMMON RAIL 5L

Cód: 95861 006 005
Precio Lista $ 233530
REFRIGERANTE CONCENTRADO ORGÁNICO 1L

REFRIGERANTE CONCENTRADO ORGÁNICO 1L

Cód: 00893 002
Precio Lista $ 24936.89
COMPROBADOR AGUA DE RADIADOR

COMPROBADOR AGUA DE RADIADOR

Cód: 90853 600 1
Precio Lista $ 71335.55
DESTORNILLADOR PH2 RED LINE

DESTORNILLADOR PH2 RED LINE

Cód: 95751 232 2
Precio Lista $ 9346.04

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.