Cód. 90715 16 07 | Peso 1.62Kg.

LLAVE CRUZ ARMABLE

Mango de fuerza - Llave cruz portátil y armable
$ 11982.50 (iva incluido)
$ 8559.54 (iva incluido)
Usos
Práctica y conveniente llave cruz para el montaje y desmontaje de neumáticos.

Características
× Material: Cromo - Vanadio
× Mango: PVC. Antideslizante y ergonómico.
× El set incluye: 
  - 1 Llave con mango giratorio. 
  - 1 Barra de ajuste transversal de 3 posiciones. 
  - 1 Tubo de 17/19mm. 
  - 1 Tubo de 21/23mm. 
  - 1 Práctico estuche de almacenamiento

Beneficios
×   Diseño Multifunción:  La herramienta funciona como una llave cruz, mango de fuerza y llave de velocidad para apretar y aflojar de forma fácil y rápida tuercas y bulones.
×   Mecanismo de liberación rápida.
×   Herramienta perfecta para llevar en su vehículo en caso de emergencia. Puede ser almacenada debajo del asiento o en su guantera.
×   Práctica llave cruz. Permite girar la herramienta con una mano mientras se sujeta el mango fijamente con la otra.
×   Se convierte en mango de fuerza, permitiendo que se realice menor fuerza para aflojar las tuercas.

Aplicaciones
Herramienta ideal para aflojar y ajustar los bulones de las ruedas de los vehículos.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.