Cód. 90962 602 274 | Peso 31.20Kg.

GABINETE P/HERRAM. 4 CAJONES RG1

Con 4 cajones
$ 66876.57 (iva incluido)
$ 52545.46 (iva incluido)

Cuerpo y cajones  construido en chapa de acero de 1 mm.
Paneles laterales con perforaciones para colgar accesorios.
Revestimiento superior de plástico inyectado.
4 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm.
2 Empuñaduras laterales.
Cierre centralizado y un juego de llaves.
Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

 

Peso Neto: 31,2 kg

Dimensiones:  
Ancho: 690 mm  
Profundidad: 470 mm  
Alto: 420 mm

Productos relacionados

ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 80 MM
Cód: 90962 620 102
Precio Lista $ 1320.11
3 cuotas
CARRO P/HERRAM. 7 CAJONES RG1
Cód: 90962 602 277
Precio Lista $ 146110.88
3 cuotas
ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
3 cuotas
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
3 cuotas
SET HERRAM.C/MALETIN 91 PZ MULTIUSO
Cód: 90965 93 121
Precio Lista $ 47531.94
3 cuotas
TAPA BOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas
TAPA BOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.