Cód. 90962 620 001 | Peso 6.20Kg.

ACCESORIO-BANDEJA ADICIONAL INTERMED

Accesorio - Bandeja para carro de servicio base.

PRECIO DE LISTA $ 211874.63
$ 118290.81 IVA incluido
44% OFF PRECIO PROMO

Usos

Bandeja adicional intermedia, se utiliza para proporciona una tercera bandeja para el Carro base de servicio.

Aplicaciones

La bandeja adicional intermedia es ideal para amplias el espacio en los los carros de servicios

Características

Nuestra bandeja adicional intermedia esta construida en chapa de acero de 1 mm de espesor. contiene un cajón con corredera telescópica de extracción total. Sus dimensiones son Ancho: 748 mm Profundidad: 458 mm Alto: 75 mm

Beneficios

Al poder agregar la bandeja adicional intermedia al carro de servicio, te permite mantener más organizado y limpio tu lugar de trabajo.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ACCESORIO-BANDEJA ADICIONAL INTERMED

CARRO DE SERVICIO CON 2 BANDEJAS

CARRO DE SERVICIO CON 2 BANDEJAS

Cód: 90962 620 0
Precio Lista $ 578855.53
ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR C/CAJON

ACCESORIO - BANDEJA SUPERIOR C/CAJON

Cód: 90962 620 002
Precio Lista $ 261610.47

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.