Cód. 90714 249 012 | Peso 5.31Kg.

JGO DE LLAVES T CON TUBO ARTICULADO

Juego de 12 llaves con extremo cardánico y tubo multiuso incorporado
$ 53013.73 (iva incluido)

Usos

Herramientas óptimas para aprietes o desajustes en automoción, industria, mecánica, mantenimiento, instalaciones, etc.

Características
-  Material de aleación de acero al cromo-vanadio. 
-  Acabado: Cromado.
-  Las llaves cuentan con un orificio pasante en la punta opuesta a los tubos para encastrar la barra de 8” y convertirla en una llave T.

Beneficios
-  Proporciona alcance extendido para bulones difíciles de llegar .
-  La articulación universal mejora la maniobrabilidad.
-  UNO PARA TODO. Tubos multiuso para 5 cabezales de tornillos.

Aplicaciones
Posibilidad de aprietes en posiciones de difícil acceso debido a su articulación.

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

ESTACION SANITARIA DE PISO WURTH
Cód: 90899 550 901
Precio Lista $ 43496.83
ESTACION SANITARIA WURTH
Cód: 90899 550 900
Precio Lista $ 34754.95
SET DE PUNTAS CON LLAVE CRIQUE 29PZ
Cód: 90714 202 0
Precio Lista $ 10926.3
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE AZUL
Cód: 90899 742 001
Precio Lista $ 485.93
TAPABOCA TRIPLE CAPA LAVABLE NEGRO
Cód: 90899 742 002
Precio Lista $ 485.93

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.