Cód. 90948 20 | Peso 1.09Kg.

REMACHADORA CON CABEZAL MOVIL

Remachadora Pop Manual con Cabeza Móvil de 360° + 4 boquillas

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
IVA incluido
1
$ 136112.9

Usos

Remachadora manual, para remaches rápidos

Aplicaciones
Adecuada para su uso en acero dulce, aluminio, cobre y otros materiales blandos

Características
Cuerpo Reforzado

Cabezal Móvil de 360°

Incluye 4 boquillas: 4.8 mm; 4 mm; 3.2 mm; 2.4 mm

Beneficios
Mantenimiento sencillo
Tamaño compacto con cabezal móvil que permite adecuar e ingresar remaches en lugares de difícil acceso. 

 

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a REMACHADORA CON CABEZAL MOVIL

TUERCA REMACHABLE ALUMINIO 10 MM

TUERCA REMACHABLE ALUMINIO 10 MM

Cód: 90948 200 10
Precio Lista $ 748.99
REMACHE CIEGO ESTANCO C/ESPIGA ACERO

REMACHE CIEGO ESTANCO C/ESPIGA ACERO

Cód: 90937 148 160
Precio Lista $ 538.45

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.