Cód. 90714 101 141 | Peso 0.24Kg.

ALICATE PRENSA TERM. Y PELACABLES

Pinza pelacables y alicate para entallar terminales

PRECIO DE LISTA $ 134623.39
$ 84813.74 IVA incluido
37% OFF PRECIO PROMO

Usos

Para pelar, doblar, dar forma y tirar fácilmente cables y prensar terminales.

Aplicaciones
Se puede pelar cables de 0,8 hasta 2,6mm. Prensar terminales AWG desde 10 hasta 20, y terminales convencionales 22-18, 16-10 y 310,3110410 y 411.

Características
Cuenta con un mecanismo de bloqueo de seguridad de 3 posiciones. Su cuerpo ligero es de aluminio y el mango ergonómico de goma. 
Se puede reemplazar fácilmente las mandíbulas desgastadas quitando un solo tornillo.

Beneficios
Al ser reversible, no hace falta cambiar las mordazas para cambiar de aplicación.


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ALICATE PRENSA TERM. Y PELACABLES

PINZA PELACABLES MULTIFUNCION

PINZA PELACABLES MULTIFUNCION

Cód: 90557 200 02
Precio Lista $ 73157.81
CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

CINTA AISLADORA 19MM X 10M NEGRA

Cód: 00985 010 1
Precio Lista $ 5350.62

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.