Corte y Taladro

AMOLADORA NEUMATICA 4"

Cód: 90703 857 0
$ 380251.49

AMOLADORA NEUMATICA PARA DISCO MINI

Cód: 90703 853 0
$ 158438.21

AMOLADORA NEUMATICA DE 7"

Cód: 90703 000 857

DISCO DE CORTE PREMIUM 115X1,6X22,2

Cód: 90664 115 016
$ 1349.15

DISCO DE CORTE PREMIUM 180X1,6X22,2

Cód: 90664 180 016
$ 3652.99

DISCO DE CORTE PREMIUM 180X2,5X22,2

Cód: 90664 180 025
$ 3021.37

MECHA HSS DIN 338 - D1,0 MM

Cód: 90624 000 100
$ 3171.41

MECHA HSS DIN 338 - D1,5 MM

Cód: 90624 000 150
$ 3172.62

MECHA HSS DIN 338 - D10,0 MM

Cód: 90624 001 000
$ 18558.98

MECHA HSS DIN 338 - D10,5 MM

Cód: 90624 001 050
$ 20632.92

MECHA HSS DIN 338 - D2,0 MM

Cód: 90624 000 200
$ 3063.72

MECHA HSS DIN 338 - D3,0 MM

Cód: 90624 000 300

MECHA HSS DIN 338 - D3,5 MM

Cód: 90624 000 350
$ 4692.38

MECHA HSS DIN 338 - D4,0 MM

Cód: 90624 000 400
$ 4803.7

MECHA HSS DIN 338 - D4,5 MM

Cód: 90624 000 450
$ 5787.43

MECHA HSS DIN 338 - D5,0 MM

Cód: 90624 000 500
$ 6230.29

MECHA HSS DIN 338 - D5,5 MM

Cód: 90624 000 550
$ 6870.38

MECHA HSS DIN 338 - D6,0 MM

Cód: 90624 000 600
$ 7314.45

MECHA HSS DIN 338 - D6,5 MM

Cód: 90624 000 650
$ 8192.91

MECHA HSS DIN 338 - D7,0 MM

Cód: 90624 000 700
$ 9508.18

MECHA HSS DIN 338 - D7,5 MM

Cód: 90624 000 750
$ 10794.41

MECHA HSS DIN 338 - D8,0 MM

Cód: 90624 000 800
$ 13428.58

MECHA HSS DIN 338 - D9,0 MM

Cód: 90624 000 900
$ 15271.41

MECHA HSS DIN 338 - D9,5 MM

Cód: 90624 000 950
$ 16597.57

SET BROCAS SDS PLUS RED LINE-7PZ

Cód: 90648 770 001
$ 39611.77

SET DE 19 MECHAS HSS DIN 338

Cód: 90624 000 019
$ 131458.03

SET DE 5 FRESAS ESCALONADAS

Cód: 90694 422 01
$ 239866.77

SOPORTE MINI Y FLEXI D.50 X 6MM

Cód: 90586 578 01
$ 49933.07