Cód. 90962 615 515 | Peso 104.50Kg.

CARRO P/ HERRAMIENTAS 12 CAJONES NR3

Con 12 cajones
$ 75512.16 (iva incluido)

Cuerpo y cajones construidos en chapa de acero de 1 mm.
Revestimiento superior de goma de 10 mm.
12 Cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm.
Empuñadura lateral de acero con soportes plásticos.
Cierre centralizado y un juego de llaves.
4 ruedas de 125 mm x 48 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Capacidad de carga: 30 kg por cada cajón.

Peso Neto: 104,5 kg

Dimensiones:
Ancho: 1045 mm
Profundidad: 460 mm
Alto: 1045 mm

Productos relacionados

GABINETE P/HERRAM. 8 CAJ. Y TAPA NR3
Cód: 90962 615 408
Precio Lista $ 51678.85
3 cuotas
Agotado
RIEL IMANTADO P/HERRAM. 1/4"-L400mm
Cód: 90715 93 073
Precio Lista $ 2456.73
3 cuotas
Agotado
SET PUNTAS ENC BIT 10 MM 47 PZ
Cód: 90965 12 470
Precio Lista $ 10604.60
3 cuotas
SOPORTE MAGNET.P/HERRAM. NEUMATICAS
Cód: 90714 937 120
Precio Lista $ 6697.79
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.