Cód. 90962 620 50 | Peso 26.20Kg.

BANCO DE TRABAJO 3 CAJONES 2 partes

Mesa de trabajo desarmable con 3 cajones
$ 62484.46 (iva incluido)

Cuerpo, cajones y refuerzos construidos en chapa de acero de 1 mm.
Patas y estantes construidos en chapa de acero de 1,2 mm.
Mesa de multilaminado fenólico de 25 mm con recubrimiento de acero inoxidable de 1 mm.
Proporciona una superficie sólida y fácil de limpiar.
Cajones con correderas de extracción total.
Capacidad de carga: 40 kg por cada cajón.
Peso Neto: 70 kg
Totalmente desarmable.

Dimensiones:
Ancho: 1220 mm
Profundidad: 582 mm
Alto 911 mm

Productos relacionados

ACCESORIO - PORTA DESTORNILLADORES
Cód: 90962 620 105
Precio Lista $ 1075.23
3 cuotas
ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 120MM
Cód: 90962 620 103
Precio Lista $ 1189.18
3 cuotas
ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 80 MM
Cód: 90962 620 102
Precio Lista $ 1264.65
3 cuotas
Agotado
ESTANTERIA CON 60 GAVETAS NRO.3
Cód: 83962 60 002
Precio Lista $ 14273.18
3 cuotas
JUEGO TUBOS MULTIUSO 1/2" (23 PIEZAS
Cód: 90965 13 023
Precio Lista $ 16376.49
3 cuotas
PANEL LATERAL PORTA ACCESORIOS
Cód: 90962 620 1
Precio Lista $ 1669.43
3 cuotas
TABLERO PORTA HERRAMIENTAS C/MARCO
Cód: 90962 620 51
Precio Lista $ 22556.45
3 cuotas
TABLERO PORTAHERRAMIENTAS C/PERSIANA
Cód: 90962 620 52
Precio Lista $ 45669.01
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.