Cód. 90987 121 | Peso 0.25Kg.

SOLDADURA LIVIANA

Rollo de estaño para soldadura metalúrgica Nro2.
$ 1457.92 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 485.97 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
S-Pb60Sn40 según DIN EN ISO9453.
Libre de Cloruro de Zinc.
Fundente según DIN EN 29454-1/1.1.3.B
Temperatura de proceso: 280ºC.
Rango de fundición: 183-235ºC
Para acero, cobre, niquel, latón y zinc (no usar para conexiones eléctricas o aluminio).

Productos relacionados

Cód. 90893 449
Metal liquido
$ 3913.85

Costos de financiación

1457.92
Por favor esperá un momento.