Cód. 90893 100 110 | Peso 0.53Kg.

ADHESIVO MULTI-KRAFT CARTUCHO 310ml

Adhesivo poliuretánico multi uso
Usos:
Se utiliza para el pegado de superficies de todo tipo

Aplicaciones:
Para pegar madera, metal, aluminio, PVC duro, concreto, piedras naturales, materiales laminados, cerámicas, espumas duras de resinas

Características:
Posee un adhesivo progresivo gracias a su poder expansivo durante el curado.
Permite vincular paneles y resiste altas presiones, como por ejemplo en el caso de construcción de encofrados
Rápido endurecimiento
Resiste todo tipo de trabajos en el exterior y puede ser sobre pintado

Productos relacionados

CINTA AISLADORA 19mm X 10mts NEGRA
Cód: 00985 010 1
Precio Lista $ 133.58
3 cuotas
DEST. PHILLIPS VDE FINO PH2 X 100
Cód: 90613 632 20
Precio Lista $ 894.19
3 cuotas
DEST. PLANO VDE FINO 0.4 X 2.5 X 80
Cód: 90613 631 25
Precio Lista $ 706.39
3 cuotas
DETECTOR DE FUGAS
Cód: 90890 20
Precio Lista $ 1059.96
3 cuotas
GRASA HHS FINE 200 ml
Cód: 80893 106 2
Precio Lista $ 754.78
3 cuotas
MS TURBO 280ML
Cód: 90892 100 151
Precio Lista $ 1068.12
3 cuotas
PINZA PELACABLES MULTIFUNCION
Cód: 90557 200 02
Precio Lista $ 2680.75
3 cuotas
Agotado
PISTOLA NEUMATICA PARA SELLADORES
Cód: 90891 700 310
Precio Lista $ 19997.72
3 cuotas
Agotado
PISTOLA PARA APLICAR CARTUCHO
Cód: 90891 300 300
Precio Lista $ 2776.86
3 cuotas
PTFE LIQUIDO
Cód: 90893 511 050
Precio Lista $ 2828.67
3 cuotas
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE
Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 298.56
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.