Cód. 90890 108 7

Spray limpiador de frenos

Spray limpiador de frenos y piezas 500 ml.
$ 189.34 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 63.11 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 31.55 $ 157.78 Agregar
12
$ 44.58 $ 144.75 Agregar
48
$ 56.24 $ 133.1 Agregar
Limpiador de frenos y campanas elimina todo tipo de suciedad , restos de pastilla de frenado y cintas.

• Spray de alta presión.Es de fácil aplicación. El producto es un líquido fuertemente disolvente de la suciedad acumulada.
• De rápido secado. Reduce los tiempos de espera del operario.
• Elimina la grasitud, el óxido y la suciedad acumuladas en los discos de frenos en contacto con las pastillas de freno.
• Limpiador polivalente. Se utiliza en inyección electrónica para la limpieza de los motores paso a paso. Ideal para limpiar cualquier lugar del motor donde el agua es una amenaza.
• No contiene CFC. No daña la capa de ozono.

Productos relacionados

Cód. 90890 106
Antichirrido en aerosol
$ 307.29
Cód. 90893 800
Cobre en aerosol cu 800
$ 240.79
Cód. 90510 002
Conj.para comprimir pistones de fren
$ 4214.76
Cód. 90893 816
PROTECTOR PARA FRENOS HT
$ 555.51

Costos de financiación

189.34
Por favor esperá un momento.