Cód. 90893 140 | Peso 0.47Kg.

LIMPIADOR INDUSTRIAL SPRAY X 500CC

Limpiador industrial
$ 1012.58 (iva incluido)
Usos:
Se utiliza para la limpieza de motores y piezas de freno.Disuelve suciedades endurecidas como aceite, grasa, cera, alquitrán, goma abrasiva, polvo en frenos y embragues, restos de silicona y plástico 

Características:
Limpieza profunda
No corroe las superficies

Productos relacionados

ADHESIVO TRANSFIX X 10 UNIDADES
Cód: 90894 110 60
Precio Lista $ 2567.05
3 cuotas
CINTA PARA ENMASCARAR 24 MM
Cód: 00992 002 5
Precio Lista $ 178.76
3 cuotas
CUTTER ZEBRA 170 MM
Cód: 90715 66 013
Precio Lista $ 736.38
3 cuotas
ESPATULA CON CUCHILLA
Cód: 90714 663 35
Precio Lista $ 1818.72
3 cuotas
MASILLA VAKU ALU 1000g
Cód: 90892 626
Precio Lista $ 2284.04
3 cuotas
PROTECTOR ELECTRONICO
Cód: 90773 12 24
Precio Lista $ 6068.04
3 cuotas
ROLLO PAPEL(DOBLE)
Cód: 00899 800 507
Precio Lista $ 1607.94
3 cuotas
SET SACA GRAMPAS 2PZ
Cód: 90714 34 56
Precio Lista $ 5012.37
3 cuotas

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.