Cód. 00893 653 40 | Peso 0.34Kg.

LIMPIADOR DE CONTACTOS 340ml

Limpia y restaura los contactos eléctricos y electrónicos. Dieléctrico hasta 34000 V.
$ 247.10 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 82.36 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Descuentos por cantidad
Cantidad Descuento x unidad Precio x unidad
1
$ 30.89 $ 216.21 Agregar
12
$ 85.93 $ 161.17 Agregar

Actúa durante 40 segundos eliminando los residuos perjudiciales a la conductividad en los contactos eléctricos y electrónicos. 
 - Limpia en profundidad el óxido, sulfatos y resinas de los contactos. 
 - No ataca la goma, plásticos y demás materiales. 
Se evapora por completo, no deja residuos. 

Aplicaciones: En los mecanismos y contactos eléctricos y electrónicos, sin la necesidad de desmontar los componentes. Puede ser aplicado en potenciómetros, contactores, giroscopios, relés, contactos telefónicos, computadoras, lectores de CD/DVD, circuitos de inyección electrónica y frenos ABS, circuitos impresos y contactos en general.

 

Productos relacionados

Cód. 00985 010 1
Cinta aisladora 19mm x 10m - Negra
$ 62.02
Cód. 90893 223
Grasa de contacto siliconada
$ 795.36

Costos de financiación

247.10
Por favor esperá un momento.