Cód. 00985 010 1 | Peso 0.04Kg.

CINTA AISLADORA 19mm X 10mts NEGRA

Cinta aislante de PVC tipo profesional
Embalaje de 10 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
IVA incluido
10
$ 363
50
$ 340.31
100
$ 317.62
Usos:
Se utiliza para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos

Características:
Alta flexibilidad y excelente adherencia
Excelentes propiedades de elongación y memoria dimensional.  
No se agrieta y no se desprende.
Para usar hasta 600 V y hasta 80ºC.
Es ignífuga y resistente a los rayos UV.

Presentación: 
Espesor: 0,15 mm. Rollo de 19 mm x 10 mts 


Las imágenes son ilustrativas

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

LIMPIADOR DE CONTACTOS 300ml
Cód: 90893 651 004
Precio Lista $ 859.40
TERMINAL AISL.OJAL 1,5-2,5 M5
Cód: 90558 909 2
Precio Lista $ 22.69
LACA PROTECTORA DE CONTACTOS
Cód: 90893 70
Precio Lista $ 1406.62
ALICATE VDE
Cód: 90714 01 572
Precio Lista $ 7201.19
DEST. PHILLIPS VDE FINO PH2 X 100
Cód: 90613 632 20
Precio Lista $ 2076.84
DESTORNILLADOR TUBO VDE - SW8
Cód: 90613 636 08
Precio Lista $ 2355.50

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.