Cód. 90893 011 01 | Peso 1.09Kg.

SELLADOR DE PINTURA 1L

Sellador de alto brillo para la protección de la pintura de larga duración.
$ 1692.79 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 564.26 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Nano-partículas de cera sintética.
Garantizan una protección de larga duración y brillo.
Las partículas de cera se alojan en las grietas más finas de la superficie de la pintura y dejan un acabado como el vidrio y una profundidad de color brillante.

Resistente a los rayos UV.

No contiene siliconas volátiles.

Áreas de aplicación:
Sellador de alto brillo y larga duración para todo tipo de pintura.

Instrucciones de uso:
Limpiar a fondo la pintura y quitar los arañazos e imperfecciones mediante el uso de pulimentos. Dependiendo del estado de la pintura utilizar P30 - Pulimento anti hologramas (Código 90893 150 030) para pulir y generar brillo,  luego aplicar con moderación el sellador de pintura con una esponja o un paño húmedo, dejar secar un instante, limpiar y pulir con un paño de microfibra.

Productos relacionados

Cód. 90893 150 020
Pulimento alto brillo plus p20 1kg.
$ 3545.33
Cód. 90893 150 030
Pulimento antihologramas p30 1kg.
$ 4161.64
Cód. 90893 150 010
Pulimento rapido plus p10 1kg.
$ 5397.43

Costos de financiación

1692.79
Por favor esperá un momento.