Cód. 90893 114 115 | Peso 0.40Kg.

Aluminio Perfect SprayMat

Pintura en Spray con contenido de Aluminio
$ 1197.9 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 399.3 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Usos:
Mejora la vista, repara y protege contra la corrosión de superficies metálicas

Características:
Contiene un alto contenido metálico, con gran poder cubritivo
Posee una válvula especial con formador de abanico regulable y orientable, la cual minimiza los excedentes y aumenta el rendimiento

Productos relacionados

Cód. 90893 106 6
Hhs dry lube 400ml
$ 744.08
Cód. 90893 140
Limpiador industrial spray x 500cc
$ 1254.55
Cód. 00899 800 507
ROLLO PAPEL(DOBLE)
$ 1433.31

Costos de financiación

1197.9
Por favor esperá un momento.