Cód. 90899 700 100 | Peso 0.01Kg.

FILTRO P/PINTURA (Pr.Unit-Emb.x 10)

Filtro de papel para filtrado constante
Embalaje de 10 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
IVA incluido
10
$ 23.28
100
$ 21.62
200
$ 19.96
Usos
Se utiliza para el colado de pinturas, primers, químicos y otros líquidos. Elimina restos de partículas indeseadas en pinturas.
Características
Micronaje extra fino, especial para preparados para sopletes de pintar. Se adapta a la forma del contenedor de las pistolas de pintura. Eficaz y económico. Malla de nylon 190 mc.
Beneficios
Garantiza la calidad del trabajo final.
Las imágenes son ilustrativas

Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados

MASILLA FINISH 1KG
Cód: 90993 101 015
Precio Lista $ 1614.14
MASILLA VAKU LIGHT 1,5KG
Cód: 90993 101 011
Precio Lista $ 2760.01
MASILLA VAKU PLASTIC 1KG
Cód: 90993 101 051
Precio Lista $ 1886.39
MASILLA VAKU FIBRA DE VIDRIO 1KG
Cód: 90993 101 041
Precio Lista $ 1913.01
MASILLA VAKU ALUMINIO 1KG
Cód: 90993 101 031
Precio Lista $ 1672.22
MASILLA VAKU PRO II 4KG
Cód: 90993 101 003
Precio Lista $ 3796.07
MASILLA VAKU PRO II 1KG
Cód: 90993 101 001
Precio Lista $ 1110.78
PISTOLA PINTURA BASIC HVLP 1.7MM
Cód: 90891 701 227
Precio Lista $ 8397.11
PISTOLA PINTURA PROF. LVLP 1.3MM
Cód: 90891 701 223
Precio Lista $ 23324.89
PISTOLA PINTURA PREMIUM HVLP 1.3MM
Cód: 90891 701 213
Precio Lista $ 36215.27
PISTOLA PINTURA PROF. HVLP 1.7MM
Cód: 90891 701 217
Precio Lista $ 20278.84
LIJA PARA ROTO-ORBITAL D150 MM G80
Cód: 90577 333 008
Precio Lista $ 70.09
SACA GRAMPA CORTO
Cód: 90714 34 53
Precio Lista $ 5476.70
JUEGO DE LLAVES COMB.METRICAS 11 PZS
Cód: 90713 301 40
Precio Lista $ 11647.94
PULIMENTO ALTO BRILLO PLUS P20 1Kg.
Cód: 90893 150 020
Precio Lista $ 7794.51

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.