Cód. 90892 082 500 | Peso 0.40Kg.

CERA PARA CAVIDADES - SPRAY

Protege cavidades de carrocerías y zonas expuestas a corrosión, por largos períodos.
$ 1355.35 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 451.78 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés
Excelente deslizamiento.
Lugares de difícil acceso, se protegen efectivamente.
Excelentes características hidrófugas y anticorrosivas.
Alta resistencia al calor y buena flexibilidad en frío.

Área de aplicación:
- Para la conservación a largo plazo dela carrocería en las áreas más propensas a la corrosión, tales como los pliegues, bordes y superficies de los guardabarros, largueros, travesaños y marcos de puertas.
- Complementando el sellado de cavidades instalados de fábrica en vehículos nuevos, para retocar partes donde existen aplicaciones anticorrosión y para la restauración de la protección anti-corrosión después de trabajos en la chapa del automóvil.

Productos relacionados

Cód. 83890 23
Crema protectora para manos
$ 215.41
Cód. 00899 800 508
PAÑOS MULTIUSO EN ROLLO 22,5x25cm
$ 1329.79

Costos de financiación

1355.35
Por favor esperá un momento.