Cód. 00890 201 501 | Peso 0.47Kg.

REMOVEDOR P/ KIT DETECTOR DE FISURA

Para detección de fisuras poco visibles en metales, de uso versátil y eficaz.
$ 875.84 (iva incluido)
Pagás en 3 cuotas de $ 291.94 sin interés
MEDIOS DE PAGO
3 cuotas sin interés

Detecta fisuras y porosidades.
Los defectos pueden ser vistos a simple vista incluso en cualquier componente mecánico donde normalmente el defecto se ve con el envejecimiento, dilatación de la pieza o rotura.

Practicidad y economía.
Se ahorra en procesos de mayor costo como el uso de equipamientos.
Menos manos de obra con economía de tiempo.
No se necesita desmontar la pieza.
Es fácil limpiar la pieza una vez aplicado el producto.
Es posible reaplicar después de la solución del problema a fin de verificar si no hay más defectos.

Cumple con las normas ASTM E165, ASTM E1220.

Aplicaciones: Mantenimiento Preventivo de maquinaria, equipos y accesorios, inspección de ejes, bujes, rodamientos, soportes, cojinetes, engranajes, tornillos, estructuras, etc. 
Inspección de piezas mecanizadas, fundición, moldeado, soldadura, estampado, doblado, etc.
Inspección de bloque, pistón, biela, cigüeñal, eje, herramientas, tuberías, etc.

Productos relacionados

Cód. 00890 201 502
PENETRANTE P/KIT DETECTOR DE FISURAS
$ 1057.05
Cód. 00890 201 503
REVELADOR P/ KIT DETECTOR DE FISURAS
$ 1146.40

Costos de financiación

875.84
Por favor esperá un momento.